Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ordner-Rückenschild Neutral 737944, lang/breit, Aufdruck, Griffloch Nein, grün, PG=10ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-121362
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     737944
EAN/GTIN:
     4054153137942
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Selbstklebendes Rückenschild für DIN A4 Ordner
selbstklebend Ja, Breite Schild 61.5mm, Höhe Schild 285mm, Packungsart und Inhalt, Set/Etui 10 Stück, Anzahl Schilder 10, Anzahl Blatt in Packung 10Blatt
Weitere Informationen:
Format Schild (Art):
lang/breit
Farbe:
grün
Aufdruck (ja/nein):
Ja
Griffloch (ja/nein):
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei (ja/nein):
Nein
selbstklebend (ja/nein):
Ja
Breite Schild (mm):
61.5
Höhe Schild (mm):
285
Packungsart und Inhalt, Set/Etui:
10 Stück
Anzahl Schilder:
10
Anzahl Blatt in Packung:
10
Garantie gewährt (ja/nein):
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrücken sk breit lang grün, ordneretikett selbstklebend, ordneretikett grün, Ordner-Rückenschild, Etikett, Etiketten, Haftetikett, Haftetiketten, Inkjet-Einsteck-Rückenschild, Inkjet-Ordneretikett, Inkjet-Ordnerrückenschild, Inkjet-Ordnerschild, Inkjet-Rückenschild, Inkjet-Schild für Ordnerrücken, Kopierer-Einsteck-Rückenschild, Kopierer-Ordneretikett, Kopierer-Ordnerrückenschild, Kopierer-Ordnerschild, Kopierer-Rückenschild, Kopierer-Schild für Ordnerrücken, Laserdrucker-Einsteck-Rückenschild, Laserdrucker-Ordneretikett, Laserdrucker-Ordnerrückenschild, Laserdrucker-Ordnerschild, Laserdrucker-Rückenschild, Laserdrucker-Schild für Ordnerrücken, Ordner-Einsteckrückenschild, Ordner-Einsteckschild, Ordner-Etikett, Ordner-Rückenschilder, Ordnerrückenschild (Einsteck), Ordnerrückenschilder, Ordnerschild, Ordnerschilder, PC-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckschild, PC-Ordner-Etikett, PC-Ordneretikett, PC-Ordnerrückenschild, PC-Ordnerrückenschild (Einsteck), PC-Ordnerschild, PC-Rückenschild, PC-Rückenschild für Ordnertasche, PC-Schild für Ordnerrücken, Pickerl, Rückenschild für Ordnertasche, Rückenschilder, Schild für Ordnerrücken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16400055
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.