Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenhefter FALKEN 80003825, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-121205
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80003825
EAN/GTIN:
     4014481501310
Suchbegriffe:
Ösenhefter
Einhakhefter
Einhänge-Schnellhefter
Einhänge-Sichthefter
Mit halbem oder ganzem Vorderdeckel und kaufmännischer Heftung, 8-cm-Lochung, geöst, mit Abheftvorrichtung und Organisationsdruck. Made in Germany.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe:
305
Vorderdeckel:
halb
Organisationsaufdruck:
ja
Material Heftmechanik:
Metall
Material:
Manila Karton RC
Papiergewicht:
250
Breite:
240
Abheftvorrichtung:
ja
für Anzahl Blatt:
170
Heftung:
kaufmännische Heftung
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
für Format:
DIN A4
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1101
1
€ 5,95*
ab € 0,25*
€ 0,45*
10 Tage
1025
1
€ 5,87*
ab € 0,24*
€ 0,47*
3 Tage
846
1
€ 2,90*
ab € 0,27*
€ 0,48*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,27*
€ 0,48*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,11*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.