Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design 618 Starklocher SAX 0-618-19, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-121180
Hersteller:
     Heinrich Sachs
Herst.-Nr.:
     0-618-19
EAN/GTIN:
     9014400190835
Suchbegriffe:
Design 618 Starklocher
Aktenlocher
Blocklocher
Bürolocher
Wo bei ähnlichen Produkten 57,5 kg oder 56,5 kg Kraft benötigt wird, um 65 Blatt zu lochen, werden bei dem neuen SAX-Kraftlocher nur noch 26,5 kg benötigt.Die anwenderfreundliche Auffangschale überzeugt durch einfaches Öffnen und schnelles Entleeren mittels einfachem Aufklappen. Das integrierte Sichtfenster an der Unterseite der Auffangschale verhindert das Überquellen. Die robuste Anlegeschiene ermöglicht punktgenaues Lochen zahlreicher Formate. Die rutschfeste Griffzone sorgt für besonderen Komfort und Halt.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stanzleistung (mm):
6.5
Anschlagschiene:
ja
Garantiedauer:
10 Jahre
für Anzahl Blatt:
65
Garantie:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
€ 2,90*
ab € 31,12*
€ 42,94*
Lager 107
Frei Haus
ab € 49,11*
€ 65,61*
9 Tage
17
€ 6,99*
ab € 52,52*
€ 70,06*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
51800035
ab € 37,98*
Ähnlich
Leitz
51800025
ab € 36,15*
Ähnlich
Leitz
51800095
ab € 36,88*
Ähnlich
Leitz
51800084
ab € 35,41*
Ähnlich
Leitz
51820084
ab € 218,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.