Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeordner KABUCO 121127, A4, 50mm breit, Griffloch, Kantenschutz nein, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-121127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     121127
EAN/GTIN:
     4041282001435
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
hängeordner a4 50mm schwarz
hänge ordner
Für die geheftete Ablage von Sammelakten. Stabiler Einband aus Hartpappe (RC). Mit aufgeklebtem Rückenschild. Mit Schlitzen, Griffloch, Hebelmechanik, Tippklemmer.
Ordnermechanik Hebelmechanik, Schlitze ja, Sichttasche am Rücken nein
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite (mm):
50
Farbe:
schwarz
Griffloch (ja/nein):
ja
Kantenschutz (ja/nein):
nein
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Schlitze (ja/nein):
ja
Sichttasche am Rücken (ja/nein):
nein
Material (Werkstoff):
Karton (RC), Metall
Weitere Suchbegriffe: hängeordner a4, Aktenordner, Briefordner, Farb-Hängeordner, Hänge-Farbordner, Hängeregistratur, Hängeregistratur (Ordner), Hängeregistraturen, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Kunststoff-Hängeordner, Ordner, Papp-Hängeordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastik-Hängeordner, Registratur, Registraturen, Schlitz-Hängeordner, Schlitz-Ordner, Schlitzordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 4,76*
€ 7,73*
9 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,70*
€ 13,03*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.