Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeordner KABUCO 121117, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-121117
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     121117
EAN/GTIN:
     4041282001428
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
hängeordner schwarz a4 80mm
hänge ordner
Für die geheftete Ablage von Sammelakten. Stabiler Einband aus Hartpappe (RC). Mit aufgeklebtem Rückenschild. Mit Schlitzen, Griffloch, Hebelmechanik, Tippklemmer.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schlitze:
ja
Griffloch:
ja
Material:
Karton (RC), Metall
Sichttasche am Rücken:
nein
Kantenschutz:
nein
für Format:
DIN A4
Rückenbreite:
80
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Weitere Suchbegriffe: hänge-ordner 80mm, Aktenordner, Briefordner, Farb-Hängeordner, Hänge-Farbordner, Hängeregistratur, Hängeregistratur (Ordner), Hängeregistraturen, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Kunststoff-Hängeordner, Ordner, Papp-Hängeordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastik-Hängeordner, Registratur, Registraturen, Schlitz-Hängeordner, Schlitz-Ordner, Schlitzordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 4,74*
€ 7,73*
9 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,15*
€ 10,94*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
18210000
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.