Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tabellierpapier sigel 91185, weiß, PG=2000ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-120004
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     91185
EAN/GTIN:
     4004360973345
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
Computer-Endlospapiere im DIN-Format mit beidseitigem Führungslochrand. Ohne bzw. mit Schnitt-/Stegperforation (LP) oder Mikroperforation (MP). Einfach- oder Mehrfachsätze selbstdurchschreibend (SD) mit schwarzer Druckschrift. Für alle Printer-Technologien.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Blatt im Karton:
2000
Höhe:
12
Perforation:
längsperforiert
Breite:
240
Lineatur:
blanko
Papier:
ECF (Elementar Chlorfrei)
Format:
A4 hoch
Papiergewicht:
80
bedruckbare Fläche:
A4 hoch
Abheftlochung:
nein
Durchschläge:
1
Farbe Durchschläge:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, sigel endlospapier a4 hoch, computerpapier sigel, computerpapier, Computerpapiere, Einzelblatt-Trennsatz, Endlos-Papier, Endlospapiere, Inkjet-Computerpapier, Inkjet-Endlospapier, Inkjetendlospapier, Mehrfach-Computerpapier, Mehrfach-Endlospapier, Nadeldrucker-Papier, Papier, Papiere, Tabellierpapiere, Tintenstrahldrucker-Endlospapier, Tintenstrahldruckerendlospapier, Trennsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
Frei Haus
ab € 72,86*
€ 101,65*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 91,63*
€ 119,25*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,65*
€ 120,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,80*
€ 118,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,87*
€ 103,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,12*
€ 97,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,86*
€ 86,70
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,03643* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.