Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stick ecoLogo® tesa® 57026-00200-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-090853
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57026-00200-01
EAN/GTIN:
     4042448064714
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
tesa Easy Stick ecoLogo® ermöglicht genaueste Verklebungen von Kanten, Linien und Punkten. Geeignet für Papier, Pappe, usw. Klebt schnell und sauber, lässt sich leicht verstreichen. Ohne Lösungsmittel, kalt auswaschbar. Die einzigartige Form verhindert unkontrolliertes Wegrollen. Umweltvorteile: 100 % recyceltes Plastik, lösungsmittelfrei, Verpackung aus 80 % recyceltem Karton und 60 % natürlichem Inhaltsstoff (Wasser). Gemäß Biozidverordnung Deklaration: "Enthält BIT. Kann allergische Reaktionen hervorrufen."
Weitere Informationen:
Behälterform:
Stift
nachfüllbar:
nein
lösungsmittelfrei:
ja
Verwendung für:
Papier, Fotos, Pappe, Stoff, Filz, Kork, Leder und Hartschau
Anfangshaftung:
mittel
auswaschbar:
ja
Rollstopp:
Ja
Spezialverschluss (Typ):
Steckkappe mit Rollstopp
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, tesa bastelkleber, bastel kleber, bastelkleber 20g, Stick ecoLogo®, Alleskleber-Gel, Klebe-Pen, Klebemittel, Kleber, Klebestift, Klebestift permanent, Klebestifte, Klebstift, Klebstoff, Klebstoffe, Kraft-Universalkleber, Kraftkleber-Stift, Vielzweckkleber
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,98*
€ 1,40*
2 Tage
230
1
€ 5,95*
ab € 0,95*
€ 1,49*
1
€ 4,75*
ab € 0,97*
€ 1,52*
2 Tage
274
1
€ 5,49*
ab € 0,98*
€ 1,53*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,80*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PK611
ab € 1,16*
Ähnlich
Henkel
PS6BF
ab € 1,06167*
Ähnlich
Connect
KF10505
ab € 0,35*
Ähnlich
Soennecken
5881
ab € 0,31*
Ähnlich
tesa
57024-00200-00
ab € 0,61*
Ähnlich
tesa
57030-00200
ab € 1,19*
Ähnlich
tesa
57088-00200-02
ab € 2,79*
Ähnlich
tesa
57272-00200
ab € 0,78*
Ähnlich
UHU
65
ab € 0,73*
Ähnlich
UHU
40
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.