Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Alleskleber 9HP1BC1 Pattex 100%, Inhalt 100g


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-090843
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     9HP1BC1
EAN/GTIN:
     4015000420099
Suchbegriffe:
Alleskleber
Blitz-Kleber
Blitzkleber
Flüssigkleber
Alleskleber für alle Materialien (außer PE/PP/Teflon), für innen und außen, flexible Verklebungen, wasserfest, transparent, temperaturbeständig bei +80°C/-50°C, UV - beständig, TÜV-zertifiziert, ohne Lösungsmittel.
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 g
Angebote (24)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,20*
ab € 4,47*
€ 4,91*
6
€ 3,95*
ab € 4,48*
€ 4,92*
6
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 5,03*
6
Frei Haus
ab € 4,72*
€ 5,19*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 8,05*
€ 9,34*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 9,34*
€ 11,11
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Flasche
1 Flasche enthält 100 Gramm (ab € 0,0805* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PAKM1
ab € 1,06*
Ähnlich
Henkel
PAKM2
ab € 1,45*
Ähnlich
Henkel
9HPCL3C
ab € 2,74*
Ähnlich
Henkel
P1BC5
ab € 3,15*
Ähnlich
Henkel
PMHHP
ab € 7,76*
Ähnlich
Henkel
PMHHS
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG