Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-090815 Herst.-Nr.: 9H PK411 EAN/GTIN: 40151595 |
| |
|
| | |
| Natürlichere Rezeptur, hohe Klebekraft. Nachhaltige Markenqualität zum Verkleben von Papier, Karton, Fotos und vielem mehr. Ob im Büro, in der Schule oder in der Freizeit zu Hause, die neuen Pritt Klebestifte bieten mehr Nachhaltigkeit bei bewährter Leistungsstärke. Die neue Rezeptur der lösemittelfreien und PVC-freien Klebestifte basiert zu 97 % auf natürlichen Inhaltsstoffen. Die Verpackung ist recycelbar und aus bis zu 65 % recyceltem Plastik hergestellt. Vorbildlich umweltfreundlich also. Und das bei unverändert hoher Klebekraft, mit der sich Papier, Karton, Fotos etc. einfach, schnell und sauber verkleben lassen. Apropos sauber: Pritt ist bei niedrigen Temperaturen (20° C) auswaschbar. Der Klebstoff ist glatt und gleichmäßig im Auftrag und über einen ausreichenden Zeitraum korrigierbar. Die luftdichte Verschlusskappe schließlich sorgt dafür, dass der Kleber lange frisch und verwendbar bleibt. ohne Lösungsmittel ja, Packungsinhalt (Menge und Art) 1 Stück, Produktverwendung Papier, Pappe, Fotos Weitere Informationen: | | Behälterform: | Stick | Inhalt (g): | 11 | ohne Lösungsmittel (ja/nein): | ja | Packungsinhalt (Menge und Art): | 1 Stück | auswaschbar (ja/nein): | ja | Produktverwendung: | Papier, Pappe, Fotos | Signalwort: | nicht erforderlich | Besonderheit: | neue, natürliche Rezeptur - 97 % naturbasierte Inhaltsstoffe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, pritt klebestift lösemittelfrei, gummierstift, haftklebestift henkel, Klebestift - das Original, Alleskleber-Gel, Klebe-Pen, Klebemittel, Kleber, Klebestift permanent, Klebestifte, Klebstift, Klebstoff, Klebstoffe, Kraft-Universalkleber, Kraftkleber-Stift |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,73* | € 1,05* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,74* | € 1,08* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,75* | € 1,08* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,83* | € 1,08* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,75* | € 1,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Gramm (ab € 0,074* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|