Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-090814 Herst.-Nr.: 57024-00200-01 EAN/GTIN: 4042448064639 |
| |
|
| | |
| tesa Easy Stick ecoLogo® ermöglicht genaueste Verklebungen von Kanten, Linien und Punkten. Geeignet für Papier, Pappe, usw. Klebt schnell und sauber, lässt sich leicht verstreichen. Ohne Lösungsmittel, kalt auswaschbar. Die einzigartige Form verhindert unkontrolliertes Wegrollen. Umweltvorteile: 100 % recyceltes Plastik, lösungsmittelfrei, Verpackung aus 80 % recyceltem Karton und 60 % natürlichem Inhaltsstoff (Wasser). Gemäß Biozidverordnung Deklaration: "Enthält BIT. Kann allergische Reaktionen hervorrufen." Weitere Informationen: | | Behälterform: | Stift | nachfüllbar: | nein | lösungsmittelfrei: | ja | Verwendung für: | Papier, Fotos, Pappe, Stoff, Filz, Kork, Leder und Hartschau | Anfangshaftung: | mittel | auswaschbar: | ja | Rollstopp: | Ja | Spezialverschluss (Typ): | Steckkappe mit Rollstopp |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebestift, tesa klebestifte 10g, gummierstift, tesa klebepen, Stick ecoLogo®, Alleskleber-Gel, Klebe-Pen, Klebemittel, Kleber, Klebestift permanent, Klebestifte, Klebstift, Klebstoff, Klebstoffe, Kraft-Universalkleber, Kraftkleber-Stift, Vielzweckkleber |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,61* | € 0,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,62* | € 0,93* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,62* | € 0,93* | | | | | 17 Tage | | | 24 | | € 5,87* | ab € 0,66* | € 0,94* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,24* | € 2,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|