Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleberoller ecoLogo® - dauerhaft klebend tesa® 59100-00005-06, wieder ablösbar nein, 14m lang, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-090774
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59100-00005-06
EAN/GTIN:
     4042448110763
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Kleberoller
Für Papier, Pappe, Fotos. Permanent. Ohne Lösungsmittel. Gehäuse auch geeignet für Nachfüllkassetten. Gehäuse aus 100 % recyceltem Kunststoff. Verpackung aus 80 % recyceltem Karton.
Produktverwendung Papier, Pappe und Fotos, Umweltfreundliches Merkmal Gehäuse aus 100% recyceltem Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe Gehäuse:
blau
Produktverwendung:
Papier, Pappe und Fotos
wieder ablösbar (ja/nein):
nein
Länge des Bandes (m):
14
Umweltfreundliches Merkmal:
Gehäuse aus 100% recyceltem Kunststoff
Packungsart und Inhalt, Set/Etui:
1
ohne Lösungsmittel (ja/nein):
ja
nachfüllbar (ja/nein):
ja
Weitere Suchbegriffe: Klebespender, Kassette für Kleberoller, Kleberoller-Nachfüllkassette, tesa kleberoller 14mx8,4mm, kleberoller, kleberoller tesa, Kleberoller ecoLogo® - dauerhaft klebend, Foto-Kleberoller ablösbar, Klebeband-Roller, Klebeband-Roller ablösbar, Klebemittel, Kleber, Klebstoff, Klebstoffe, Photo-Kleberoller ablösbar
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 3,20*
€ 3,52*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 3,10*
€ 3,62*
1 Tag
221
1
€ 5,49*
ab € 3,15*
€ 3,67*
2 Tage
396
1
€ 5,95*
ab € 3,28*
€ 3,83*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 3,51*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
1070
ab € 1,91*
Zubehör
Herma
1075
ab € 2,16*
Zubehör
Herma
1067
ab € 3,57*
Zubehör
Herma
1013
ab € 3,59*
Zubehör
Herma
1061
ab € 1,84*
Zubehör
Herma
1011
ab € 1,98*
Zubehör
Herma
1383
ab € 3,61*
Zubehör
tesa
59110-00005-06
ab € 2,03*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.