Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Kleberoller ecoLogo®, dauerhaft tesa® 59090-00005-00, beschriftbar nein, 8.5m lang, blau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-090772
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59090-00005-00
EAN/GTIN:
     4042448110343
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Kleberoller
Einwegroller aus 100 % recyceltem Kunststoff (Gehäuse). Für präzises und schnelles Kleben. Das transparente Gehäuse macht die verbleibende Bandmenge sichtbar, praktisches Rad zum Straffen des Bandes, leicht eingefärbter Klebstreifen macht bereits aufgetragenen Kleber sichtbar. Reißfester Träger (PET). Lösungsmittelfrei. Verpackung aus 80 % recyceltem Karton.
Produktverwendung Papier, Pappe, Fotos, auswaschbar ja, Umweltfreundliches Merkmal Gehäuse aus 100% recyceltem Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe Gehäuse:
blau/rot
Produktverwendung:
Papier, Pappe, Fotos
beschriftbar (ja/nein):
nein
wieder ablösbar (ja/nein):
nein
Länge des Bandes (m):
8.5
auswaschbar (ja/nein):
ja
Umweltfreundliches Merkmal:
Gehäuse aus 100% recyceltem Kunststoff
ohne Lösungsmittel (ja/nein):
ja
nachfüllbar (ja/nein):
nein
Weitere Suchbegriffe: Klebespender, tesa kleberoller 8,5 m x 8,4 mm, kleberoller, kleberoller tesa, Einweg-Kleberoller ecoLogo®, dauerhaft, Foto-Kleberoller ablösbar, Klebeband-Roller, Klebeband-Roller ablösbar, Klebemittel, Kleber, Klebstoff, Klebstoffe, Photo-Kleberoller ablösbar
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,78*
€ 2,31*
1
€ 4,75*
ab € 1,74*
€ 2,50*
1 Tag
515
1
€ 5,49*
ab € 1,75*
€ 2,53*
1 Tag
122
1
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 2,63*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,95*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
1070
ab € 1,55*
Zubehör
Herma
1075
ab € 1,68*
Zubehör
Herma
1067
ab € 2,90*
Zubehör
Herma
1013
ab € 2,91*
Zubehör
Herma
1061
ab € 1,53*
Zubehör
Herma
1011
ab € 1,60*
Zubehör
Herma
1383
ab € 2,75*
Zubehör
tesa
57024-00200-00
ab € 0,61*
Zubehör
tesa
57028-00200-00
ab € 1,51*
Zubehör
tesa
59210-00005-05
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.