Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg Kleberoller Compact permanent Pritt 9H ZCGPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-090736
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     9H ZCGPB
EAN/GTIN:
     4015000438377
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Dauerhaft klebendes Premium-Klebeband mit Klebstoffwaben (permanent) für saubere Anwendungen auf Papier, Pappe, Poster, synthetische Materialien, etc. Klebt sauber, schnell und exakt. Lösungsmittelfrei. Gehäuse aus mind. 50 % recyceltem Plastik.
Weitere Informationen:
Länge des Bandes:
10
Farbe Gehäuse:
rot-transparent
ablösbar:
nein
lösungsmittelfrei:
ja
nachfüllbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: pritt kleberoller 8,4mm, taschenbandmass, taschenbandmaß 10m, Einweg Kleberoller Compact permanent, Foto-Kleberoller ablösbar, Klebeband-Roller, Klebeband-Roller ablösbar, Klebemittel, Kleber, Klebstoff, Klebstoffe, Photo-Kleberoller ablösbar
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
1
€ 5,95*
ab € 1,96*
€ 2,90*
1 Tag
100
1
€ 5,49*
ab € 1,98*
€ 2,91*
10 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 2,04*
€ 3,02*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,16*
€ 3,15*
3 Tage
103
1
€ 4,99*
ab € 2,16*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.