Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelfarbe ohne Öl trodat® 143657, Inhalt 24ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-090420
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     143657
EAN/GTIN:
     0190084436571
Suchbegriffe:
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
Stempelfarbe
Stempelkissen-Farbe
Stempeltinte auf Wasserbasis zum Nachfärben von Imprint Metall-Handstempelkissen. Beste Abdruckleistung. Brillante Farben ohne Öl, die für Tausende von sauberen und scharfen Abdrucken halten. Geeignet für Gummi- und Polymerstempel.
Weitere Informationen:
Inhalt:
24
Stempelfarbe mit/ohne Öl:
ohne Öl
Stempelfarbe:
blau
schnelltrocknend:
ja
für (Marke/Art.-Nr.):
trodat® Imprint Metall-Handstempelkissen
Weitere Suchbegriffe: Stempelkissenfarbe, stempelfarbe ohne öl blau, nachtränkfarbe blau, trodat nachtränkfarbe, Stempelfarbe ohne Öl, Dokumenten-Stempelfarbe, Farbaufträger für Stempel, Farbe für Stempelkissen, Öl-Stempelfarbe, Paginier-Stempelfarbe, Stempel, Stempelfarben, Universal-Stempelfarbe, Wäsche-Stempelfarbe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
259
1
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,96*
1
€ 7,95*
ab € 0,49*
€ 0,96*
1
€ 6,78*
ab € 0,71*
€ 1,33*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 0,95*
€ 1,75*
5 Tage
517
1
€ 5,99*
ab € 1,06*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
351213
ab € 2,82*
Ähnlich
Trodat
7011BL
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.