Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelfarbe ohne Öl trodat® 143656, Stempelfarbe schwarz, Inhalt 24ml, schnelltrocknend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-090416
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     143656
EAN/GTIN:
     0190084436564
Suchbegriffe:
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
Stempelfarbe
Stempelkissen-Farbe
Stempeltinte auf Wasserbasis zum Nachfärben von Imprint Metall-Handstempelkissen. Beste Abdruckleistung. Brillante Farben ohne Öl, die für Tausende von sauberen und scharfen Abdrucken halten. Geeignet für Gummi- und Polymerstempel.
Weitere Informationen:
Stempelfarbe:
schwarz
Inhalt (ml):
24
schnelltrocknend (ja/nein):
ja
Stempelfarbe mit/ohne Öl:
ohne Öl
für (Marke/Art.-Nr.):
trodat® Imprint Metall-Handstempelkissen
Weitere Suchbegriffe: Stempelkissenfarbe, stempelfarbe ohne öl 30 ml schwarz, trodat nachtränkfarbe, nachtränkfarbe black, Stempelfarbe ohne Öl, Dokumenten-Stempelfarbe, Farbaufträger für Stempel, Farbe für Stempelkissen, Öl-Stempelfarbe, Paginier-Stempelfarbe, Stempel, Stempelfarben, Universal-Stempelfarbe, Wäsche-Stempelfarbe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
477
1
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 0,94*
1
€ 7,95*
ab € 0,61*
€ 1,00*
10
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,73*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,04*
€ 1,76*
6 Tage
1365
1
€ 5,39*
ab € 1,13*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
1 Stück enthält 30 Milliliter (ab € 0,03467* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trodat
87987
ab € 1,73*
Ähnlich
Pelikan
351197
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.