Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Beschriftungsgerät P-touch P750W brother PTP750WZG1, Auflösung (dpi) 180x360dpi, 800g, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070840
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTP750WZG1
EAN/GTIN:
     4977766739832
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Schnell und einfach Etiketten am PC beschriften, auch ohne Treiber- und Softwareinstallation. Bedruckt 3,5 bis 24 mm breite Etiketten. Integriertes WLAN bietet Zugriff für viele Anwender. Automatische Schneideeinheit mit Halbschnittfunktion. Wählen Sie aus allen installierten True Type Fonts. Fügen Sie Ihrem Etikett ein Logo, Symbol oder einen Rahmen hinzu. Kostenlose iPrint&Label App für Ihr iOS oder Android Smartphone/Tablet. Zudem verfügt das Modell über eine WLAN- und NFC-Schnittstelle.
Druckgeschwindigkeit (mm/s) max. 30mm/s, Höhe 152mm, Barcode-Druck Ja, Beschriftungsband (Typ) TZe-Bänder 3,5/6/9/12/18/24mm, Netzanschluss Ja, Art der Hilfsenergie Batterien, Akku, Netzteil, max. Druckhöhe 18.1mm, Breite 78mm, Tiefe 143mm, Anzahl darstellbare Zeichen alle im PC installierten Zeichen und Symbole, Schneidevorrichtung vorhanden Ja, Art der Batterien/Akkus 6x AA, Lieferumfang PT-P750W, Schriftbandkassette (24 mmx4 m, schwarz auf weiß), Netzadapter, USB-Kabel, Garantiedauer 3 Jahre Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Druckgeschwindigkeit (mm/s):
max. 30
Auflösung (dpi):
180 x 360
Höhe (mm):
152
Farbe:
schwarz
Barcode-Druck:
Ja
Beschriftungsband (Typ):
TZe-Bänder 3,5/6/9/12/18/24 mm
Netzanschluss (ja/nein):
Ja
Art der Hilfsenergie:
Batterien, Akku, Netzteil
max. Druckhöhe (mm):
18.1
Breite (mm):
78
Tiefe (mm):
143
Anzahl darstellbare Zeichen:
alle im PC installierten Zeichen und Symbole
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Art der Batterien/Akkus:
6x AA
Gewicht (g):
800
Lieferumfang:
PT-P750W, Schriftbandkassette (24 mm x 4 m, schwarz auf weiß
Garantie gewährt (ja/nein):
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 3,90*
ab € 98,92*
€ 100,82*
€ 4,99*
ab € 102,39*
€ 104,55*
€ 6,78*
ab € 104,52*
€ 106,83*
€ 3,80*
ab € 104,52*
€ 106,83*
Lager 107
Frei Haus
ab € 138,38*
€ 146,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,38*
€ 164,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
BAE001
ab € 16,87*
Zubehör
Brother
ADE001EU
ab € 13,51*
Zubehör
Brother
TZE32M3
ab € 18,52*
Zubehör
Brother
TZE31M3
ab € 24,77*
Zubehör
Brother
TZECL3
ab € 9,25*
Zubehör
Brother
TZECL4
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.