Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-070809 Herst.-Nr.: 1010 EAN/GTIN: 0092399541318 |
| |
|
| | |
| Der klassische Datumstempel von trodat® hat eine Schrifthöhe von 3 bis 5 mm. Das Datumsformat lässt sich problemlos einstellen, die Jahresbänder sind 12 Jahre gültig. Der Bügel besteht aus Metall. Weitere Informationen: | | Beispiel für Datumanzeige: | 17. NOV. 2028 | Stempeltext austauschbar: | nein | Besonderheit: | klein, handlich, universell einsetzbar, benötigt ein separat | Material: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Stahl, Styrol-Butadien-Ka | Anzahl Räder: | 4 | Schrifthöhe: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, selbstfärber trodat, permanentstempel, classic Datumsstempel, Bänderdatumstempel, Buchungsstempel, Datumdrehstempel, Eingangstempel, Prüfstempel, Textstempel, Wortbanddrehstempel, Wortbandstempel mit Datum, Ziffernbandstempel, Ziffernstempel (Büro) |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,56* | € 4,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,71* | € 4,53* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,84* | € 4,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,02* | € 5,05* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,18* | € 5,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|