Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-070682 Herst.-Nr.: 6/4911 rot EAN/GTIN: 9008056834229 |
| |
|
| | |
| Trodatkissen® sind optimal auf die Bedürfnisse der Anwender angepasst ? sie geben exakt die benötigte Farbmenge ab und garantieren so perfekte Abdrucke. Die Farben sind dokumentenecht und langlebig. Trodatkissen® sind für jedes Klima geeignet und trocknen nicht aus. Für Trodat Professional® Geräte. Im 2er-Pack mit Anleitung zum Kissenwechsel. Weitere Informationen: | | Stempelfarbe mit/ohne Öl: | ohne Öl | Stempelfarbe: | rot | Packung mit: | 2 Stück | für (Marke/Art.-Nr.): | 4800, 4820, 4822, 4846, 4911, 4911 typo, 4951 | Besonderheit: | im Blister-Doppelpack | Material: | Filz, wasserbasierte Stempelfarbe, Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Ersatztank Paginierer, Metallstempelfarbe, Paginierstempelfarbe, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, trodat stempelfarbe ohne öl rot, trodat nachtränkfarbe, stempel farbe, Ersatz trodatkissen® für professional li, Austauschkissen für Paginierer, Austauschkissen für Selbstfärbestempel, Austauschkissen für Stempel, Austauschkissen für Stempel-Kugelschreib, Ersatzkissen für Selbstfärbestempel, Ersatztank für Selbstfärbestempel, Ersatztanks für Selbstfärbestempel, Farbband für Selbstfärbestempel, Farbe für Selbstfärbestempel, Farbe für Stempelautomat (Büro), Selbstfärbestempel, Selbstfärbestempel-Austauschkissen, Selbstfärbestempel-Ersatztank, Stempel, Stempelautomat-Tintenpatrone, Stempelkissen, Stempelkugelschreiber-Austauschkissen, Stempeltank, Tank für Stempel, Tintenpatrone für Stempelautomat, Tintenpatrone für Stempelautomat (Büro) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro 2er Pack | € 6,78* | ab € 3,55* | € 5,85* | | | | | | | | | | pro 2er Pack | € 4,95* | ab € 3,57* | € 5,87* | | | | | | | | | | pro 2er Pack | € 4,95* | ab € 3,57* | € 5,87* | | | | | 11 Tage | | | | | pro 2er Pack | € 5,87* | ab € 3,65* | € 5,99* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 7,44* | € 11,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,72* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|