| |
|
| Artikel-Nr.: 107-070662 Herst.-Nr.: 6/56 EAN/GTIN: 9008056782551 |
| |
|
| | |
| trodatkissen® für tausende saubere Abdrucke. Einfacher Kissenwechsel, kein umständliches Nachtränken und ganz ohne Kleckern. Für trodat Professional® Geräte. Im 2er-Pack mit Anleitung zum Kissenwechsel. Weitere Informationen: | | Stempelfarbe mit/ohne Öl: | ohne | Stempelfarbe: | schwarz | Umweltfreundliches Merkmal: | ABS-ECO | Packung mit: | 2 Stück | für (Marke/Art.-Nr.): | 5117, 5204, 5206, 5460, 5465, 5466/PL, 5558, 5558/PL, 55510, | Besonderheit: | in umweltfreundlicher Kartonverpackung | Material: | ABS-Eco,PU, wasserbasierte Farbe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, stempelfarbe schwarz ohne öl, trodat nachtränkfarbe, nachtränkfarbe black, Ersatz trodatkissen® für professional li, Austauschkissen für Paginierer, Austauschkissen für Selbstfärbestempel, Austauschkissen für Stempel, Austauschkissen für Stempel-Kugelschreib, Ersatzkissen für Selbstfärbestempel, Ersatztank für Selbstfärbestempel, Ersatztanks für Selbstfärbestempel, Farbband für Selbstfärbestempel, Farbe für Selbstfärbestempel, Farbe für Stempelautomat (Büro), Selbstfärbestempel, Selbstfärbestempel-Austauschkissen, Selbstfärbestempel-Ersatztank, Stempel, Stempelautomat-Tintenpatrone, Stempelkissen, Stempelkugelschreiber-Austauschkissen, Stempeltank, Tank für Stempel, Tintenpatrone für Stempelautomat, Tintenpatrone für Stempelautomat (Büro) |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,755* | € 4,86* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 3,35* | € 5,57* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,12* | € 6,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 4,62* | € 7,15* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 5,45* | € 8,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,725* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|