Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-070644 Herst.-Nr.: 83481 EAN/GTIN: 9008056834816 |
| |
|
| | |
| trodatkissen® für tausende saubere Abdrucke. Einfacher Kissenwechsel, kein umständliches Nachtränken und ganz ohne Kleckern. Für trodat Professional® Geräte. Im 2er-Pack mit Anleitung zum Kissenwechsel. Weitere Informationen: | | Stempelfarbe mit/ohne Öl: | ohne | Stempelfarbe: | blau | Umweltfreundliches Merkmal: | ABS-ECO | Packung mit: | 2 Stück | für (Marke/Art.-Nr.): | 5200, 5030, 5430, 5430/L, 5431, 5435, 5546 | Besonderheit: | in umweltfreundlicher Kartonverpackung | Material: | ABS-Eco,PU, wasserbasierte Farbe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, stempelfarbe ohne öl blau, nachtränkfarbe blau, trodat nachtränkfarbe, Ersatz trodatkissen® für professional li, Austauschkissen für Paginierer, Austauschkissen für Selbstfärbestempel, Austauschkissen für Stempel, Austauschkissen für Stempel-Kugelschreib, Ersatzkissen für Selbstfärbestempel, Ersatztank für Selbstfärbestempel, Ersatztanks für Selbstfärbestempel, Farbband für Selbstfärbestempel, Farbe für Selbstfärbestempel, Farbe für Stempelautomat (Büro), Selbstfärbestempel, Selbstfärbestempel-Austauschkissen, Selbstfärbestempel-Ersatztank, Stempel, Stempelautomat-Tintenpatrone, Stempelkissen, Stempelkugelschreiber-Austauschkissen, Stempeltank, Tank für Stempel, Tintenpatrone für Stempelautomat, Tintenpatrone für Stempelautomat (Büro) |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,07* | € 6,60* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,92* | € 7,76* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,95* | € 9,25* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,40* | € 9,25* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 10,81* | € 18,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,405* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|