Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz trodatkissen® für professional line trodat® 6/50/DB SCHWARZ, PG=2ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070643
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     6/50/DB SCHWARZ
EAN/GTIN:
     9008056810247
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
trodatkissen® für tausende saubere Abdrucke. Einfacher Kissenwechsel, kein umständliches Nachtränken und ganz ohne Kleckern. Für trodat Professional® Geräte. Im 2er-Pack mit Anleitung zum Kissenwechsel.
Weitere Informationen:
Stempelfarbe mit/ohne Öl:
ohne
Stempelfarbe:
schwarz
Umweltfreundliches Merkmal:
ABS-ECO
Packung mit:
2 Stück
für (Marke/Art.-Nr.):
5030, 5200, 5430, 5430/L, 5431, 5435, 5546
Besonderheit:
in umweltfreundlicher Kartonverpackung
Material:
ABS-Eco,PU, wasserbasierte Farbe
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, stempelfarbe schwarz ohne öl, trodat nachtränkfarbe, nachtränkfarbe black, Ersatz trodatkissen® für professional li, Austauschkissen für Paginierer, Austauschkissen für Selbstfärbestempel, Austauschkissen für Stempel, Austauschkissen für Stempel-Kugelschreib, Ersatzkissen für Selbstfärbestempel, Ersatztank für Selbstfärbestempel, Ersatztanks für Selbstfärbestempel, Farbband für Selbstfärbestempel, Farbe für Selbstfärbestempel, Farbe für Stempelautomat (Büro), Selbstfärbestempel, Selbstfärbestempel-Austauschkissen, Selbstfärbestempel-Ersatztank, Stempel, Stempelautomat-Tintenpatrone, Stempelkissen, Stempelkugelschreiber-Austauschkissen, Stempeltank, Tank für Stempel, Tintenpatrone für Stempelautomat, Tintenpatrone für Stempelautomat (Büro)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro 2er Pack
€ 6,78*
ab € 5,58*
€ 8,22*
1
pro 2er Pack
€ 6,95*
ab € 5,50*
€ 8,36*
2 Tage
58
1
pro 2er Pack
€ 2,90*
ab € 6,18*
€ 9,00*
1
pro 2er Pack
€ 5,50*
ab € 5,67*
€ 9,17*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 13,01*
€ 18,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,17*
€ 21,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,61*
€ 20,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,90*
€ 20,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,54*
€ 19,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,73*
€ 17,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,01*
€ 15,48
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,505* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trodat
20445
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.