Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

printy? Dater Datumstempel trodat® 4820, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070604
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     4820
EAN/GTIN:
     0092399738510
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Selbstfärbender Datumstempel, hergestellt aus dem höchstmöglichen Anteil an Recycling-Kunststoff. Datumseinstellung durch Weiterdrehen der Bänder. Laufzeit Datumsband beträgt 12 Jahre. Leichter Kissenwechsel, kein Nachtränken. Abdruckfarbe schwarz. CO2 kompensiert serienmäßig.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Beispiel für Datumanzeige:
28. Aug. 2028
Stempelkissen austauschbar:
ja
Stempelfläche:
26 x 4 mm
Stempelfarbe:
schwarz
Schrifthöhe:
4
Besonderheit:
mit integriertem Stempelkissen, Laufzeit Datumsband beträgt
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyoxymethylen (POM), St
Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, trodat stempelfarbe schwarz, trodat nachtränkfarbe, nachtränkfarbe black, printy? Dater Datumstempel, Adressstempel selbstfärbend, Bänderdatumstempel, Bänderdatumstempel selbstfärbend, Datumbänderstempel, Datumbänderstempel selbstfärbend, Datumdrehstempel selbstfärbend, Datumsstempel selbstfärbend, Datumstempel, Datumstempel selbstfärbend, Namensstempel selbstfärbend, Prüfstempel, Prüfstempel selbstfärbend, Selbstfärbender Stempel, Textstempel, Textstempel selbstfärbend, Wortbanddrehstempel, Wortbanddrehstempel selbstfärbend, Wortbandstempel mit Datum selbstfärbend, Ziffernbandstempel, Ziffernbandstempel selbstfärbend, Ziffernstempel (Büro)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 9,23*
€ 13,60*
1 Tag
66
1
€ 5,49*
ab € 9,42*
€ 13,83*
1 Tag
10
1
€ 5,95*
ab € 9,62*
€ 14,13*
1
€ 5,50*
ab € 10,17*
€ 15,82*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 22,06*
€ 30,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.