Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TZe-Schriftband laminiert 18 mm brother TZe242, 18mm breit, 8m lang, Druckfarbe rot, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070594
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TZe242
EAN/GTIN:
     4977766685351
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Für alle P-touch-Beschriftungsgeräte. Getestet für härteste Anforderungen - abrieb- und wasserfest, licht- und temperaturbeständig, resistent gegen die meisten Chemikalien. Stark haftend. Mit Rückenschlitz für leichtes Ablösen.
für Gerätetyp P-touch-Beschriftungsgeräte, 18mm, UV-beständig Ja, Ausführung abrieb- und wasserfest, licht- und temperaturbeständig, Material (Werkstoff) ABS, PET, Garantiedauer 3 Jahre
Weitere Informationen:
Breite (mm):
18
Länge (m):
8
Druckfarbe:
rot
Farbe Schriftband:
weiß
für Gerätetyp:
P-touch-Beschriftungsgeräte, 18 mm
laminiert (ja/nein):
Ja
UV-beständig (ja/nein):
Ja
Ausführung:
abrieb- und wasserfest, licht- und temperaturbeständig
Material (Werkstoff):
ABS, PET
Garantie gewährt (ja/nein):
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre
Besonderheit:
getestet für härteste Anforderungen - abrieb- und wasserfest

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 1000 BTS; P-Touch 1000 F; P-Touch 1750; P-Touch 18 R; P-Touch 1800; P-Touch 1800 E; P-Touch 1830 VP; P-Touch 1850; P-Touch 1850 CC; P-Touch 1850 Series; P-Touch 1850 VP; P-Touch 1950 VP; P-Touch 2030 VP; P-Touch 210 E; P-Touch 2100 VP; P-Touch 220; P-Touch 2400; P-Touch 2400 E; P-Touch 2420 PC; P-Touch 2430 PC; P-Touch 2450; P-Touch 2450 CC; P-Touch 2450 DX; P-Touch 2450 Series; P-Touch 2460; P-Touch 2470; P-Touch 2480; P-Touch 2500 PC; P-Touch 2700 VP; P-Touch 2730 VP; P-Touch 300; P-Touch 300 SP; P-Touch 310; P-Touch 310 CC; P-Touch 310 Series; P-Touch 340; P-Touch 340 C; P-Touch 340 Series; P-Touch 350; P-Touch 3600; P-Touch 540; P-Touch 540 C; P-Touch 540 Series; P-Touch 550; P-Touch 7500 VP; P-Touch 7600 VP; P-Touch 9200 DX; P-Touch 9200 PC; P-Touch 9200 Series; P-Touch 9400; P-Touch 9500 PC; P-Touch 9600; P-Touch 9700 PC; P-Touch 9800 PCN; P-Touch Cube plus; P-Touch D 400; P-Touch D 400 AD; P-Touch D 400 Series; P-Touch D 400 VP; P-Touch D 450 VP; P-Touch D 600 VP; P-Touch D 800 W; P-Touch E 300 VP; P-Touch E 500 VP; P-Touch E 550 W VP; P-Touch H 300; P-Touch H 300 Li; P-Touch H 300 Series; P-Touch H 500; P-Touch H 500 Li; P-Touch H 500 Series; P-Touch P 700; P-Touch P 750 Series; P-Touch P 750 TDI; P-Touch P 750 W; P-Touch P 750 W + 4 tapes; P-Touch PT-P 900 NW; P-Touch PT-P 900 Series; P-Touch PT-P 900 W; P-Touch PT-P 950 NW; P-Touch RL 700 S
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Bezeichnungsmaterial, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TZ, Brother TZE, Color-Farbband, Farbband Nadeldrucker, brother beschriftungsbänder rot auf weiß, beschriftungsband brother, p-touch beschriftungsbänder brother, TZe-Schriftband laminiert 18 mm, Beschriftungsgerät und Zubehör, Beschriftungsgerät-Etikettenbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassetten, Etikettenband-Kassette für Beschriftungs, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Farbbandkassette für Etikettendrucker, Schriftband für Beschriftungsgerät, Schriftbandkassette für Beschriftungsger, Schriftbandkassetten für Beschriftungsge
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 19,40*
ab € 11,78*
€ 11,96*
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 10,97*
€ 13,82*
2 Tage
35
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,09*
€ 13,96*
2 Tage
75
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 11,09*
€ 13,96*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 13,77*
€ 25,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TZE233
ab € 9,19*
Ähnlich
Brother
TZE241
ab € 11,02*
Ähnlich
Brother
TZE241CIV
ab € 10,0615*
Ähnlich
Brother
TZE243
ab € 10,88*
Ähnlich
Brother
TZE251
ab € 13,24*
Ähnlich
Brother
TZE251CIV
ab € 12,00*
Ähnlich
Brother
TZE252
ab € 12,86*
Ähnlich
Brother
TZE253
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.