Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

STe-Schablonenband für P-touch, nicht laminiert brother STe-141, 18mm breit, 3m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070538
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     STe-141
EAN/GTIN:
     4977766691963
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Für elektrolytische Beschriftung.
für Gerätetyp P-touch 9200PC, 9200DX, 9400, 3600, 9600, 9500PC, 9700PC, 9800PCN, RL700S, Beschriftungsband (Typ) STe-Schablonenbandkassette, laminiert Nein Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite (mm):
18
Länge (m):
3
für Gerätetyp:
P-touch 9200PC, 9200DX, 9400, 3600, 9600, 9500PC, 9700PC, 98
Beschriftungsband (Typ):
STe-Schablonenbandkassette
laminiert (ja/nein):
Nein

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 3600; P-Touch 550; P-Touch 9200 DX; P-Touch 9200 PC; P-Touch 9200 Series; P-Touch 9400; P-Touch 9500 PC; P-Touch 9600
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Brother STE, Brother Schablonenband, Brother Stempelband, brother beschriftungsband weiß auf transparent, beschriftungsband brother, p-touch beschriftungsbänder brother, STe-Schablonenband für P-touch, nicht la, Beschriftungsgerät und Zubehör, Beschriftungsgerät-Etikettenbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassetten, Etikettenband-Kassette für Beschriftungs, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Farbbandkassette für Etikettendrucker, Schriftband für Beschriftungsgerät, Schriftbandkassette für Beschriftungsger, Schriftbandkassetten für Beschriftungsge
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 9,53*
€ 12,13*
1 Tag
36
€ 4,50*
ab € 9,66*
€ 12,29*
€ 4,95*
ab € 9,76*
€ 12,41*
6 Tage
50
€ 3,90*
ab € 9,81*
€ 12,48*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 12,57*
€ 14,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
STE151
ab € 10,18*
Ähnlich
Brother
STE161
ab € 14,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.