Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-070524 Herst.-Nr.: 68022-000 EAN/GTIN: 4011170000215 |
| |
|
| | |
| Colorbox mit Tank für Paginierstempel Weitere Informationen: | | Größe: | 4 | Stempelfarbe: | schwarz | Stempelfarbe mit/ohne Öl: | mit Öl | für (Marke/Art.-Nr.): | D53/D53V/N53/N53a/DN53/DN53a |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Ersatztank Paginierer, Numeroteur, Paginierer, Paginierstempel, Metallstempelfarbe, Paginierstempelfarbe, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, stempelfarbe schwarz ohne öl, nachtränkfarbe black, stempel farbe, Farbtank Colorbox, Austauschkissen für Paginierer, Austauschkissen für Stempel, Austauschkissen für Stempel-Kugelschreib, Ersatzkissen für Selbstfärbestempel, Ersatztank für Paginierer, Ersatztanks für Paginierer, Farbband für Selbstfärbestempel, Farbe für Selbstfärbestempel, Farbe für Stempelautomat (Büro), Paginierer-Austauschkissen, Paginierer-Ersatztank, Paginiergerät, Paginiergeräte, Stempel, Stempelautomat-Tintenpatrone, Stempelkissen, Stempelkugelschreiber-Austauschkissen, Stempeltank, Tank für Stempel, Tintenpatrone für Stempelautomat, Tintenpatrone für Stempelautomat (Büro), Zählstempel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,70* | € 14,33* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 9,63* | € 14,35* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,15* | € 14,54* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,81* | € 14,96* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 19,17* | € 26,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|