Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paginierstempel B2 REINER B 2/5,5 B, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070511
Hersteller:
     Reiner
Herst.-Nr.:
     B 2/5,5 B
EAN/GTIN:
     4011170000758
Suchbegriffe:
Paginierstempel B2
Adressstempel selbstfärbend
Bänderdatumstempel
Buchstabenstempel
Einfaches Stempeln von fortlaufenden Nummern. Mit 6-stelligem, fortlaufendem Zählwerk von 0 bis 999.999. Sie können wählen, ob Sie dieselbe Zahl 1 - 4x wiederholen oder gleichbleibend stempeln. Schnell, robust und zuverlässig. Genaue Platzierung des Abdrucks durch Linienanzeiger. Integriertes, selbstfärbendes schwarzes Stempelkissen mit Farbtank COLORBOX Größe 1. Nettogewicht: 450 g. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schaltkombination:
0x, 1 - 4x
Nullen versenkbar:
ja
Anzahl Räder:
6
Stempelkissen austauschbar:
ja
Schriftart:
Block
Schrifthöhe:
5.5
Material:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,99*
€ 210,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,69*
€ 206,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,07*
€ 195,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,76*
€ 165,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.