Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TC-Schriftband für P-touch, laminiert brother TC-201, 12mm breit, 7.7m lang, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070488
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TC-201
EAN/GTIN:
     4977766050524
Suchbegriffe:
Al-Presskabelschuh
Alu-Presskabelschuh
Alupresskabelschuh
Beschriftungsband
Bandkassette mit selbstklebendem Schriftband für Brother P-touch.
Druckfarbe schwarz, für Gerätetyp P-touch 8e/500/II/2000/3000 und 5000, Beschriftungsband (Typ) TC-Schriftbandkassette
Weitere Informationen:
Breite (mm):
12
Länge (m):
7.7
Druckfarbe:
schwarz
Farbe Schriftband:
weiß
für Gerätetyp:
P-touch 8e/500/II/2000/3000 und 5000
Beschriftungsband (Typ):
TC-Schriftbandkassette
laminiert (ja/nein):
Ja

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 2000; P-Touch 3000; P-Touch 500; P-Touch 500 II; P-Touch 500 Series; P-Touch 5000; P-Touch 8 e
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Bezeichnungsmaterial, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TC, Color-Farbband, Farbband Nadeldrucker, Klemmenmarkierung, Zackband, brother beschriftungsband 12mmx8m schwarz auf weiß, beschriftungsband dymo, p-touch brother tc, TC-Schriftband für P-touch, laminiert, Beschriftungsgerät und Zubehör, Beschriftungsgerät-Etikettenbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassetten, Etikettenband-Kassette für Beschriftungs, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Farbbandkassette für Etikettendrucker, Schriftband für Beschriftungsgerät, Schriftbandkassette für Beschriftungsger, Schriftbandkassetten für Beschriftungsge
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
172
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,35*
€ 13,16*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 10,52*
€ 13,36*
45 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,61*
€ 13,47*
6 Tage
3
pro Packung
€ 4,15*
ab € 12,59*
€ 13,48*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,30*
€ 14,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
MK231BZ
ab € 6,09*
Ähnlich
Brother
MK231SBZ
ab € 3,79*
Ähnlich
Brother
TCB01
ab € 15,62*
Ähnlich
Brother
TC102
ab € 9,46*
Ähnlich
Brother
TC195
ab € 10,81*
Ähnlich
Brother
TC202
ab € 10,35*
Ähnlich
Brother
TC203
ab € 10,23*
Ähnlich
Brother
TC291
ab € 8,23*
Ähnlich
Brother
TC292
ab € 10,10*
Ähnlich
Brother
TC301
ab € 12,97*
Ähnlich
Brother
TC395
ab € 11,46*
Ähnlich
Brother
TC401
ab € 10,24*
Ähnlich
Brother
TC491
ab € 9,67*
Ähnlich
Brother
TC495
ab € 11,20*
Ähnlich
Brother
TC501
ab € 10,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.