Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Standardetikett-D1, 9 mm DYMO® S0720740, 9mm breit, 7m lang, Druckfarbe schwarz, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070462
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720740
EAN/GTIN:
     5411313409193
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Langlebige, selbstklebende Etiketten aus Kunststoff. Haften auf fast allen sauberen, ebenen Oberflächen (Kunststoff, Papier, Metall, Holz und Glas). Von glatten Oberflächen ohne Rückstände ablösbar. Temperaturbeständig von -30 °C bis +90 °C.
für Gerätetyp LabelManager?, LabelPointer? und LabelWriter? 450 Duo, Beschriftungsband (Typ) 40919, UV-beständig Ja, Packungsart und Inhalt, Set/Etui 1 Rolle, Ausführung wieder ablösbar, UV-beständig, wasserabweisend, temperaturbeständig, Material (Werkstoff) Polyester
Weitere Informationen:
Breite (mm):
9
Länge (m):
7
Druckfarbe:
schwarz
Farbe Schriftband:
grün
für Gerätetyp:
LabelManager?, LabelPointer? und LabelWriter? 450 Duo
Beschriftungsband (Typ):
40919
UV-beständig (ja/nein):
Ja
Packungsart und Inhalt, Set/Etui:
1 Rolle
Ausführung:
wieder ablösbar, UV-beständig, wasserabweisend, temperaturbe
Material (Werkstoff):
Polyester
Besonderheit:
ohne Klebrückstände ablösbar, wasserabweisend, temperaturune

Kompatible Geräte:
Dymo:
1000 Plus; 2000; 3500; 5500; Mobile Labeler; Pocket; LABELMANAGER Labelmanager 100; LABELMANAGER Labelmanager 100 Plus; LABELMANAGER Labelmanager 100 Series; LABELMANAGER Labelmanager 120 P; LABELMANAGER Labelmanager 150; LABELMANAGER Labelmanager 160; LABELMANAGER Labelmanager 200; LABELMANAGER Labelmanager 210 D; LABELMANAGER Labelmanager 210 D + SoftCase; LABELMANAGER Labelmanager 210 Series; LABELMANAGER Labelmanager 220 P; LABELMANAGER Labelmanager 260 P; LABELMANAGER Labelmanager 280; LABELMANAGER Labelmanager 280 + Softcase; LABELMANAGER Labelmanager 280 Series; LABELMANAGER Labelmanager 300; LABELMANAGER Labelmanager 350; LABELMANAGER Labelmanager 350 D; LABELMANAGER Labelmanager 350 Series; LABELMANAGER Labelmanager 360 D; LABELMANAGER Labelmanager 400; LABELMANAGER Labelmanager 420 P; LABELMANAGER Labelmanager 420 P + SoftCase; LABELMANAGER Labelmanager 420 Series; LABELMANAGER Labelmanager 450; LABELMANAGER Labelmanager 450 D; LABELMANAGER Labelmanager 450 Series; LABELMANAGER Labelmanager 500 TS; LABELMANAGER Labelmanager PC; LABELMANAGER Labelmanager PC-2; LABELMANAGER Labelmanager PnP; LABELPOINT Labelpoint 100; LABELPOINT Labelpoint 150; LABELPOINT Labelpoint 200; LABELPOINT Labelpoint 250; LABELPOINT Labelpoint 300; LABELPOINT Labelpoint 350; LABELWRITER Labelwriter 400 Duo
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO 3D, DYMO Prägeband, Dymo Prägeetiketten, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Prägeband, Schriftprägeband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, prägeband dymo 9mm grün, dymo-bänder für büroanwendung, dymo-bänder für büroanwendung letratag, Standardetikett-D1, 9 mm, Beschriftungsgerät und Zubehör, Beschriftungsgerät-Etikettenbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassetten, Etikettenband-Kassette für Beschriftungs, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Farbbandkassette für Etikettendrucker, Schriftband für Beschriftungsgerät, Schriftbandkassette für Beschriftungsger, Schriftbandkassetten für Beschriftungsge
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,30*
€ 11,91*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,31*
€ 11,92*
2 Tage
42
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,31*
€ 11,92*
1
pro Stück
€ 3,80*
ab € 9,39*
€ 12,02*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 10,34*
€ 13,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.