Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Standardetikett-D1, 9 mm DYMO® 2093096, 9mm breit, 7m lang, Druckfarbe schwarz, weiß, PG=10ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070447
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2093096
EAN/GTIN:
     3026980930967
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Langlebige, selbstklebende Etiketten aus Kunststoff. Haften auf fast allen sauberen, ebenen Oberflächen (Kunststoff, Papier, Metall, Holz und Glas). Von glatten Oberflächen ohne Rückstände ablösbar. Temperaturbeständig von -30 °C bis +90 °C.
für Gerätetyp LabelManager?, LabelPointer? und LabelWriter? 450 Duo, Beschriftungsband (Typ) 2093096, UV-beständig Ja, Packungsart und Inhalt, Set/Etui 10 Rollen, Ausführung wieder ablösbar, UV-beständig, wasserabweisend, temperaturbeständig, Material (Werkstoff) Polyester Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite (mm):
9
Länge (m):
7
Druckfarbe:
schwarz
Farbe Schriftband:
weiß
für Gerätetyp:
LabelManager?, LabelPointer? und LabelWriter? 450 Duo
Beschriftungsband (Typ):
2093096
UV-beständig (ja/nein):
Ja
Packungsart und Inhalt, Set/Etui:
10 Rollen
Ausführung:
wieder ablösbar, UV-beständig, wasserabweisend, temperaturbe
Material (Werkstoff):
Polyester
Besonderheit:
ohne Klebrückstände ablösbar, wasserabweisend, temperaturune

Kompatible Geräte:
Dymo:
1000 Plus; 2000; 3500; 5500; Mobile Labeler; Pocket; LABELMANAGER Labelmanager 100; LABELMANAGER Labelmanager 100 Plus; LABELMANAGER Labelmanager 100 Series; LABELMANAGER Labelmanager 120 P; LABELMANAGER Labelmanager 150; LABELMANAGER Labelmanager 160; LABELMANAGER Labelmanager 200; LABELMANAGER Labelmanager 210 D; LABELMANAGER Labelmanager 210 D + SoftCase; LABELMANAGER Labelmanager 210 Series; LABELMANAGER Labelmanager 220 P; LABELMANAGER Labelmanager 260 P; LABELMANAGER Labelmanager 280; LABELMANAGER Labelmanager 280 + Softcase; LABELMANAGER Labelmanager 280 Series; LABELMANAGER Labelmanager 300; LABELMANAGER Labelmanager 350; LABELMANAGER Labelmanager 350 D; LABELMANAGER Labelmanager 350 Series; LABELMANAGER Labelmanager 360 D; LABELMANAGER Labelmanager 400; LABELMANAGER Labelmanager 420 P; LABELMANAGER Labelmanager 420 P + SoftCase; LABELMANAGER Labelmanager 420 Series; LABELMANAGER Labelmanager 450; LABELMANAGER Labelmanager 450 D; LABELMANAGER Labelmanager 450 Series; LABELMANAGER Labelmanager 500 TS; LABELMANAGER Labelmanager PC; LABELMANAGER Labelmanager PC-2; LABELMANAGER Labelmanager PnP; LABELPOINT Labelpoint 100; LABELPOINT Labelpoint 150; LABELPOINT Labelpoint 200; LABELPOINT Labelpoint 250; LABELPOINT Labelpoint 300; LABELPOINT Labelpoint 350; LABELWRITER Labelwriter 400 Duo
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Bezeichnungsmaterial, DYMO 3D, DYMO Prägeband, Dymo Prägeetiketten, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Prägeband, Schriftprägeband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo d1 9mmx7m schwarz auf weiß, dymo d1, dymo d1 schwarz auf weiß, Standardetikett-D1, 9 mm, Beschriftungsgerät und Zubehör, Beschriftungsgerät-Etikettenbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassetten, Etikettenband-Kassette für Beschriftungs, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Farbbandkassette für Etikettendrucker, Schriftband für Beschriftungsgerät, Schriftbandkassette für Beschriftungsger, Schriftbandkassetten für Beschriftungsge
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 3,95*
ab € 75,20*
€ 75,93*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 76,42*
€ 77,15*
36 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,90*
ab € 77,42*
€ 78,16*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 78,89*
€ 79,64*
Lager 107
pro Paket
Frei Haus
ab € 164,94*
€ 171,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 171,30*
€ 203,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 170,01*
€ 202,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 164,94*
€ 196,28
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 16,494* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.