Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LabelManager? 420P mit Koffer DYMO® S0915480, LM 420P Kofferset, 57mm hoch, 415g, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070273
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0915480
EAN/GTIN:
     3501170915486
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Portables Hochleistungsbeschriftungsgerät mit PC-/Mac®-Anbindung. Druckt auf 6, 9, 12 und 19 mm D1-Bänder. Unabhängige Nutzung oder angeschlossen an einen PC oder Mac® per USB. Per USB am Computer ohne Installation startklar (Plug-and-Play). Inkl. DYMO® Label? v.8 Software ? Etiketten mit Grafiken oder Barcodes gestalten. Großes 4-zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung, auf dem Sie Texteffekte vor dem Druck auf dem Bildschirm sehen können. Mit 8 Schriftarten, 7 Schriftgrößen, 10 Textstilen, 8 Rahmen und Unterstreichung. Energieversorgung durch Lithium-Ionen-Akku (Lieferung inkl. 230-V-Lade-Netzteil). 2 Jahre Garantie plus 1 kostenloses Zusatzjahr bei Registrierung auf www.dymo.com.
Anzahl Schriftstile 10, Anzahl Schriftgrößen 7, Beschriftungsband (Typ) D1-Bänder 6, 9, 12, 19mm, Verwendung für Bandbreite 6mm, Netzanschluss Ja, Art der Hilfsenergie Lithium-Ionen-Akku, max. Druckhöhe 14.9mm, Breite 104mm, Tiefe 215mm, Anzahl möglicher Zeilen 4, Anzahl darstellbare Zeichen 325, Anzahl Tasten 56, Anzahl Umrahmungsstile 8, Speicher 15-Etiketten-Speicher und Textspeicherungsfunktion, Lieferumfang mit Koffer und 4x D1-Band, Garantiedauer 2 + 1 Jahr
Weitere Informationen:
Ausführung:
LM 420P Kofferset
Höhe (mm):
57
Farbe:
schwarz
Anzahl Schriftstile:
10
Anzahl Schriftgrößen:
7
Beschriftungsband (Typ):
D1-Bänder 6, 9, 12, 19 mm
Verwendung für Bandbreite (mm):
6
Netzanschluss (ja/nein):
Ja
Art der Hilfsenergie:
Lithium-Ionen-Akku
max. Druckhöhe (mm):
14.9
Breite (mm):
104
Tiefe (mm):
215
Anzahl möglicher Zeilen:
4
Anzahl darstellbare Zeichen:
325
Anzahl Tasten:
56
Anzahl Umrahmungsstile:
8
Speicher:
15-Etiketten-Speicher und Textspeicherungsfunktion
Gewicht (g):
415
Lieferumfang:
mit Koffer und 4x D1-Band
Garantie gewährt (ja/nein):
Ja
Garantiedauer:
2 + 1 Jahr
Produktverwendung:
drucken von Etiketten
Angebote (44)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 109,21*
€ 113,14*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 109,51*
€ 113,46*
€ 6,78*
ab € 109,85*
€ 113,82*
€ 3,80*
ab € 109,92*
€ 113,90*
Lager 107
Frei Haus
ab € 165,63*
€ 173,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,49*
€ 206,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
1759398
ab € 19,81*
Zubehör
Dymo
S0718040
ab € 7,94*
Zubehör
Dymo
S0718050
ab € 11,10*
Zubehör
Dymo
S0718060
ab € 7,87*
Zubehör
Dymo
S0718070
ab € 11,26*
Zubehör
Dymo
1978366
ab € 4,98*
Zubehör
Dymo
1978367
ab € 5,58*
Zubehör
Dymo
1978365
ab € 5,01*
Zubehör
Dymo
S0720530
ab € 9,20*
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 1,48715*
Zubehör
Dymo
S0720500
ab € 10,33*
Zubehör
Dymo
S0720560
ab € 10,11*
Zubehör
Dymo
S0720570
ab € 9,44*
Zubehör
Dymo
S0720580
ab € 9,01*
Zubehör
Dymo
S0720590
ab € 10,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.