Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsband RHINO? Polyester DYMO® 18487, 19mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070133
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     18487
EAN/GTIN:
     0071701184870
Suchbegriffe:
Recycling-Etiketten
recycling etiketten
Für die Beschriftung von Schalttafeln, Klemmstücken, Frontplatten, Regalen, Behältern, Trägern und mehr. Etiketten aus permanentem Polyester haben eine glänzende Oberfläche, die Ihren Arbeiten ein professionelles Aussehen verleiht. Erhältlich auch in schmaleren Breiten, die für die meisten Schalttafeln, Patchfelder, Klemmstücke und andere Verteilertafeln passen. Kann auf einer Vielzahl ebener, rauer oder sehr grober Oberflächen verwendet werden. Besonders beständig gegen Lösungsmittel und Chemikalien. Temperatur-beständig von -40 °C bis +150 °C. Mit starkem Industriekleber. Für alle RHINO? -Beschriftungsgeräte geeignet. UL anerkannt gemäß UL 969. RoHS-konform. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
19
UV-beständig:
ja
Druckfarbe:
schwarz
laminiert:
nein
für Gerätetyp:
RHINO?-Beschriftungsgeräte
Länge:
5.5
Material:
Polyester
Farbe Schriftband:
silber-metallic
Umweltfreundliches Merkmal:
REACH & ROHS konform

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband RHINO? Polyester, Beschriftungsgerät und Zubehör, Beschriftungsgerät-Etikettenbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassetten, Etikettenband, Etikettenband-Kassette für Beschriftungs, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Farbbandkassette für Etikettendrucker, Schriftband für Beschriftungsgerät, Schriftbandkassette für Beschriftungsger, Schriftbandkassetten für Beschriftungsge
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 13,84*
€ 19,13*
9 Tage
100
€ 5,87*
ab € 13,91*
€ 19,35*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 13,78*
€ 19,36*
€ 4,50*
ab € 14,32*
€ 19,75*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 42,03*
€ 55,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.