Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Beschriftungsband RHINO? Nylon ID1 DYMO® 18488, 12mm breit, 3.5m lang, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070100
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     18488
EAN/GTIN:
     0071701184887
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Flexibel, speziell für die Markierung von Kabeln und Drähten entwickelt. Dieses Band hat eine hohe Haftfähigkeit und Flexibilität. Einsetzbar auch in Umgebungen, in denen die Bänder Schmutz und Öl ausgesetzt sind. Widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette. Temperatur-beständig von -10 °C bis +80 °C.
Druckfarbe schwarz, für Gerätetyp RHINO?-Beschriftungsgeräte, Beschriftungsband (Typ) 18488, UV-beständig Ja, Ausführung widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette
Weitere Informationen:
Breite (mm):
12
Länge (m):
3.5
Druckfarbe:
schwarz
Farbe Schriftband:
weiß
für Gerätetyp:
RHINO?-Beschriftungsgeräte
Beschriftungsband (Typ):
18488
UV-beständig (ja/nein):
Ja
Ausführung:
widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und
Material (Werkstoff):
Nylon
Besonderheit:
UV-beständig, wasserabweisend, Temperatur-resistent, Easy Pe

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; RHINOPRO Rhinopro 5000
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO 3D, DYMO Prägeband, Dymo Prägeetiketten, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Nylonband, Prägeband, Schriftprägeband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo beschriftungsband schwarz auf weiß 12mmx4m, beschriftungsband dymo, beschriftungsband dymo letratag, Beschriftungsband RHINO? Nylon ID1, Beschriftungsgerät und Zubehör, Beschriftungsgerät-Etikettenbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassetten, Etikettenband-Kassette für Beschriftungs, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Farbbandkassette für Etikettendrucker, Schriftband für Beschriftungsgerät, Schriftbandkassette für Beschriftungsger, Schriftbandkassetten für Beschriftungsge
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 13,01*
€ 15,47*
1 Tag
61
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 13,02*
€ 15,48*
1
pro Rolle
€ 3,80*
ab € 13,09*
€ 15,56*
1
pro Rolle
€ 3,95*
ab € 13,31*
€ 15,78*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 30,47*
€ 33,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.