Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schreibtischleuchte Hansa 5010 066 Mars, 185mm hoch, Ausladung 300mm, Metall-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KABUCO
Abbildung
Artikel-Nr.:  107-061311
Hersteller:  Hansa
Herst.-Nr.:  5010 066
EAN:  7612176114929
Tischleuchte im Retro-Stil. Leuchtenkopf individuell verstellbar. Geeignet für Glühlampen und Energiesparleuchtmittel. Betriebsspannung: 230 V AC/ 50 Hz. Prüfzeichen: GS und CE. Inkl. Leuchtmittel.
Lampen: 230 V/ max. 60 W Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
... > Rund um den Schreibtisch > Bildschirmarbeitsplatz, Ergonomie > Leuchten
Weitere Suchbegriffe: Tischlampe, Tischleuchte, Lampe, Leuchten, Leuchte
Angebote (1)
Versand
Netto
KABUCO
10 Tage
€ 4,00*
€ 19,54*
Preise von KABUCO
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO
Versand von KABUCO
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG