Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-061101 Herst.-Nr.: 354001 EAN/GTIN: 3377993540019 |
| |
|
| | |
| Eine praktische Werbepräsentation für Einzelblätter oder Broschüren. Stabile und praktische Tasche aus strapazierfähigem Kunststoff, mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht mit Metallöse gerahmt. Folienbreite 2 cm, die bis zu 180 Einzelblätter (80 g/qm) enthalten kann. Einstecktasche auf der Rückseite für die Mustervorlage. 10 Jahre Garantie. Weitere Informationen: | | Öffnung: | von oben | Farbe Rahmen: | blau | Material Rahmen: | Stahldraht | Inhalt der Packung: | 5 Stück | für Format: | DIN A4 | Material: | PVC, Stahldraht, Metallöse verchromt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 30,73* | € 42,10* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 34,38* | € 45,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 36,13* | € 49,67* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 37,47* | € 50,01* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 55,89* | € 73,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 11,178* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|