Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ordneretikett, selbstklebend A4 HERMA 4298, kurz/breit, Aufdruck Nein, blau, PG=400ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-056670
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4298
EAN/GTIN:
     4008705042987
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier,FSC®-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse, störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: https://www.herma.de/buero-zuhause/vorlagen-software/.
bedruckbar mit Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer, Griffloch Nein, Klebemasse lösungsmittelfrei Ja, Breite Schild 61mm, Höhe Schild 192mm, Anzahl Schilder 400, Anzahl Blatt in Packung 100Blatt, Umweltfreundliches Merkmal PEFC-zertifiziert, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Format Schild (Art):
kurz/breit
Farbe:
blau
Aufdruck (ja/nein):
Nein
bedruckbar mit:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,-
Griffloch (ja/nein):
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei (ja/nein):
Ja
selbstklebend (ja/nein):
Ja
Breite Schild (mm):
61
Höhe Schild (mm):
192
Anzahl Schilder:
400
Anzahl Blatt in Packung:
100
Umweltfreundliches Merkmal:
PEFC-zertifiziert
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Material (Werkstoff):
Papier ECF
Besonderheit:
blickdicht
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, herma ordnerrückenschilder kurz/breit selbstklebend blau, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma, Ordneretikett, selbstklebend A4, Etikett, Etiketten, Haftetikett, Inkjet-Einsteck-Rückenschild, Inkjet-Ordneretikett, Inkjet-Ordnerrückenschild, Inkjet-Ordnerschild, Inkjet-Rückenschild, Inkjet-Schild für Ordnerrücken, Kopierer-Einsteck-Rückenschild, Kopierer-Ordneretikett, Kopierer-Ordnerrückenschild, Kopierer-Ordnerschild, Kopierer-Rückenschild, Kopierer-Schild für Ordnerrücken, Laserdrucker-Einsteck-Rückenschild, Laserdrucker-Ordneretikett, Laserdrucker-Ordnerrückenschild, Laserdrucker-Ordnerschild, Laserdrucker-Rückenschild, Laserdrucker-Schild für Ordnerrücken, Ordner-Einsteckrückenschild, Ordner-Einsteckschild, Ordner-Etikett, Ordner-Rückenschild, Ordner-Rückenschilder, Ordnerrückenschild (Einsteck), Ordnerrückenschilder, Ordnerschild, Ordnerschilder, PC-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckschild, PC-Ordner-Etikett, PC-Ordneretikett, PC-Ordnerrückenschild, PC-Ordnerrückenschild (Einsteck), PC-Ordnerschild, PC-Rückenschild, PC-Rückenschild für Ordnertasche, PC-Schild für Ordnerrücken, Pickerl, Rückenschild für Ordnertasche, Rückenschilder, Schild für Ordnerrücken
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,95*
ab € 22,48*
€ 26,56*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 22,55*
€ 26,65*
5 Tage
100
pro Packung
€ 4,75*
ab € 22,27*
€ 26,68*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 22,93*
€ 27,07*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 28,05*
€ 32,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,75*
€ 38,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,06*
€ 36,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,53*
€ 35,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,72*
€ 34,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,05*
€ 33,38
pro Paket
1 Paket enthält 400 Stück (ab € 0,07013* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.