Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ordneretikett Movables® SPECIAL ablösbar A4 HERMA 10140, kurz/schmal, Aufdruck Nein, weiß, PG=700ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-056396
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10140
EAN/GTIN:
     4008705101400
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ablösbare Ordneretiketten (Movables®-Technology). Schief oder falsch aufgeklebte Ordneretiketten einfach repositionieren. Sicher haftend, auch bei wiederholtem Aufkleben. Rückstandsfrei abziehbar, ohne Beschädigung des Ordners. So können Ordner wieder verwendet werden, wenn sich der Inhalt ändert. Perfekt für alle PC-Drucker und Kopierer, sehr gute Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. 100% blickdicht. Kostenlose Softwarelösungen: https://www.herma.de/buero-zuhause/vorlagen-software/.
bedruckbar mit Laserdrucker, Kopierer, InkJet-Drucker, Klebemasse lösungsmittelfrei Ja, selbstklebend Ja, Breite Schild 38mm, Höhe Schild 192mm, Anzahl Schilder 700 Stück, Zertifikate und Zulassungen FSC® Mix Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Format Schild (Art):
kurz/schmal
Farbe:
weiß
Aufdruck (ja/nein):
Nein
bedruckbar mit:
Laserdrucker, Kopierer, InkJet-Drucker
Klebemasse lösungsmittelfrei (ja/nein):
Ja
selbstklebend (ja/nein):
Ja
Breite Schild (mm):
38
Höhe Schild (mm):
192
Anzahl Schilder:
700 Stück
Zertifikate und Zulassungen:
FSC® Mix
Garantie gewährt (ja/nein):
Nein
Material (Werkstoff):
Papier ECF
Besonderheit:
Free-to-move® Technology, Singelprintvorlage
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, ordneretikett selbstklebend kurz schmal weiß, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma, Ordneretikett Movables® SPECIAL ablösbar, Etikett, Etiketten, Haftetikett, Inkjet-Einsteck-Rückenschild, Inkjet-Ordneretikett, Inkjet-Ordnerrückenschild, Inkjet-Ordnerschild, Inkjet-Rückenschild, Inkjet-Schild für Ordnerrücken, Kopierer-Einsteck-Rückenschild, Kopierer-Ordneretikett, Kopierer-Ordnerrückenschild, Kopierer-Ordnerschild, Kopierer-Rückenschild, Kopierer-Schild für Ordnerrücken, Laserdrucker-Einsteck-Rückenschild, Laserdrucker-Ordneretikett, Laserdrucker-Ordnerrückenschild, Laserdrucker-Ordnerschild, Laserdrucker-Rückenschild, Laserdrucker-Schild für Ordnerrücken, Ordner-Einsteckrückenschild, Ordner-Einsteckschild, Ordner-Etikett, Ordner-Rückenschild, Ordner-Rückenschilder, Ordnerrückenschild (Einsteck), Ordnerrückenschilder, Ordnerschild, Ordnerschilder, PC-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckschild, PC-Ordner-Etikett, PC-Ordneretikett, PC-Ordnerrückenschild, PC-Ordnerrückenschild (Einsteck), PC-Ordnerschild, PC-Rückenschild, PC-Rückenschild für Ordnertasche, PC-Schild für Ordnerrücken, Pickerl, Rückenschild für Ordnertasche, Rückenschilder, Schild für Ordnerrücken
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,09*
€ 22,91*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,16*
€ 22,97*
7 Tage
100
pro Packung
€ 4,75*
ab € 18,97*
€ 22,97*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,41*
€ 23,22*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 34,97*
€ 40,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,58*
€ 48,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,03*
€ 46,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,20*
€ 44,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,32*
€ 43,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,97*
€ 41,61
pro Paket
1 Paket enthält 700 Stück (ab € 0,04996* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.