Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ordneretiketten für alle A4 Drucker AVERY Zweckform® L4769-20, kurz/breit, Aufdruck Nein, gelb, PG=80ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055996
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4769-20
EAN/GTIN:
     4004182047699
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Mit innovativer ultragrip-Technologie für einen garantiert präzisen Druckereinzug und staufreien Druckerdurchlauf. Passend für alle gängigen Stehordner. Blickdichtes Material verdeckt alte Beschriftungen und Etiketten zuverlässig und sorgt für ein erstklassiges und professionelles Aussehen. Dauerhaft klebend. Aufdruck verwischt nicht. Kostenlose Vorlagen und Software unter www.avery-zweckform.eu/print.
bedruckbar mit Laser-, Inkjet-, Laser-, Farblaserdrucker und Kopierer, Griffloch Nein, selbstklebend Ja, Breite Schild 61mm, Höhe Schild 192mm, Anzahl Schilder 80 Stück, Anzahl Blatt in Packung 20Blatt, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert (nur weiße Etiketten)
Weitere Informationen:
Format Schild (Art):
kurz/breit
Farbe:
gelb
Aufdruck (ja/nein):
Nein
bedruckbar mit:
Laser-, Inkjet-, Laser-, Farblaserdrucker und Kopierer
Griffloch (ja/nein):
Nein
selbstklebend (ja/nein):
Ja
Breite Schild (mm):
61
Höhe Schild (mm):
192
Anzahl Schilder:
80 Stück
Anzahl Blatt in Packung:
20
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert (nur weiße Etiketten)
Material (Werkstoff):
Papier ECF
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, avery zweckform ordnerrücken-etiketten kurz/breit gelb, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, Ordneretiketten für alle A4 Drucker, Etikett, Etiketten, Haftetikett, Inkjet-Einsteck-Rückenschild, Inkjet-Ordneretikett, Inkjet-Ordnerrückenschild, Inkjet-Ordnerschild, Inkjet-Rückenschild, Inkjet-Schild für Ordnerrücken, Kopierer-Einsteck-Rückenschild, Kopierer-Ordneretikett, Kopierer-Ordnerrückenschild, Kopierer-Ordnerschild, Kopierer-Rückenschild, Kopierer-Schild für Ordnerrücken, Laserdrucker-Einsteck-Rückenschild, Laserdrucker-Ordneretikett, Laserdrucker-Ordnerrückenschild, Laserdrucker-Ordnerschild, Laserdrucker-Rückenschild, Laserdrucker-Schild für Ordnerrücken, Ordner-Einsteckrückenschild, Ordner-Einsteckschild, Ordner-Etikett, Ordner-Rückenschild, Ordner-Rückenschilder, Ordnerrückenschild (Einsteck), Ordnerrückenschilder, Ordnerschild, Ordnerschilder, PC-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckschild, PC-Ordner-Etikett, PC-Ordneretikett, PC-Ordnerrückenschild, PC-Ordnerrückenschild (Einsteck), PC-Ordnerschild, PC-Rückenschild, PC-Rückenschild für Ordnertasche, PC-Schild für Ordnerrücken, Pickerl, Rückenschild für Ordnertasche, Rückenschilder, Schild für Ordnerrücken
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Box
€ 4,75*
ab € 7,41*
€ 9,82*
2 Tage
73
pro Box
€ 5,49*
ab € 7,43*
€ 9,83*
2 Tage
95
pro Box
€ 5,95*
ab € 7,77*
€ 10,27*
5 Tage
19
pro Paket
€ 4,75*
ab € 8,20*
€ 10,72*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 13,69*
€ 17,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,46*
€ 20,78
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paket
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 0,17113* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.