Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnamensschild DURABLE 8054-19, transparent, Schild weiß, PG=10ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055963
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8054-19
EAN/GTIN:
     4005546805412
Suchbegriffe:
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Personenschilder
personen-namensschilder durable
Für Konferenzen, Seminare, Rezeptionen und Schalter. Zum Kennzeichnen von Messe- und Ausstellungsexponaten, zur Preisauszeichnung in Schaufenstern und Verkaufsräumen. Standfest, in L-Form. Mit mikroperforierten, auswechselbaren Blanko-Einsteckschilderbogen. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent, Schild weiß
bedruckbar mit:
Laserdrucker, InkJet-Drucker
Beschriftungsschild auswechselbar:
ja
besondere Form:
L-Form
Höhe:
61
Inhalt der Packung:
10 Stück
Besonderheit:
in L-Form für Konferenzen, Seminare, Rezeption und Schalter,
Anzahl der Etiketten in Packung:
10
Material:
Acryl
Breite:
150
beidseitig bedruckbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: personen namensschilder, Tischnamensschild, Aktionshinweis-Aufsteller, Design-Tischkarte, Einhängesichthefter, Farbverlauf-Tischkarte, Hinweisschild (Tischaufsteller), Inkjet-Tischkarte, Laser-Tischkarte, Marmormuster-Tischkarte, Menükarten-Aufsteller, Motiv-Tischkarte, Multifunktions-Tischkarte, Namensschild, Namensschilder, PC-Tischkarte, pre-print-Tischkarte, Preishinweis-Aufsteller, Schild, Schilder, Strukturmuster-Tischkarte, Tageskarten-Aufsteller, Thekenaufsteller, Tisch-Namensschild, Tisch-Namensschilder, Tischkarte, Tischnamensschild-Aufsteller, Tischnamensschilder, Uni-Tischkarte
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,934*
€ 2,484*
9 Tage
20
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,007*
€ 2,589*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,225*
€ 2,938*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,26*
€ 2,99*
Lager 107
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,225*
€ 5,395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,395*
€ 6,42005
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,305*
€ 6,31295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,115*
€ 6,08685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,025*
€ 5,97975
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,225*
€ 5,02775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145902
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.