Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnamensschild DURABLE 8053-19, transparent, Schild weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055918
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8053-19
EAN/GTIN:
     4005546810539
Suchbegriffe:
Tischnamensschild
Aktionshinweis-Aufsteller
Design-Tischkarte
Einhängesichthefter
Beidseitig lesbare Namensschilder für Konferenzen, Seminare und Rezeptionen. Absolut standsicher durch Dachform. Auswechselbare Blanko-Einsteckschilder. Zur professionellen Beschriftung unter www.duraprint.de.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent, Schild weiß
Beschriftungsschild auswechselbar:
ja
besondere Form:
Dachform
Höhe:
105
Besonderheit:
in Dachform, 2-seitig lesbar mit auswechselbarem Blanko-Eins
Material:
Kunststoff
Breite:
297
beidseitig bedruckbar:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.