Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnamensschild DURABLE 8052-19, transparent, Schild weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055917
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8052-19
EAN/GTIN:
     4005546810522
Suchbegriffe:
Dach-Aufsteller
Dachaufsteller
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Beidseitig lesbare Namensschilder für Konferenzen, Seminare und Rezeptionen. Absolut standsicher durch Dachform. Auswechselbare Blanko-Einsteckschilder. Zur professionellen Beschriftung unter www.duraprint.de.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent, Schild weiß
Beschriftungsschild auswechselbar:
ja
besondere Form:
Dachform
Höhe:
61
Besonderheit:
in Dachform, 2-seitig lesbar mit auswechselbarem Blanko-Eins
Material:
Kunststoff
Breite:
210
beidseitig bedruckbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Personenschilder, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tisch-Namensschild, Tischnamensschild, tischaufsteller dachform durable, tisch namensschild, tisch-namensschild durable, Aktionshinweis-Aufsteller, Design-Tischkarte, Einhängesichthefter, Farbverlauf-Tischkarte, Hinweisschild (Tischaufsteller), Inkjet-Tischkarte, Laser-Tischkarte, Marmormuster-Tischkarte, Menükarten-Aufsteller, Motiv-Tischkarte, Multifunktions-Tischkarte, Namensschild, Namensschilder, PC-Tischkarte, pre-print-Tischkarte, Preishinweis-Aufsteller, Schild, Schilder, Strukturmuster-Tischkarte, Tageskarten-Aufsteller, Thekenaufsteller, Tisch-Namensschilder, Tischkarte, Tischnamensschild-Aufsteller, Tischnamensschilder, Uni-Tischkarte
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,8908*
€ 2,4608*
1 Tag
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,922*
€ 2,492*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,73*
€ 2,92*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,61*
€ 7,74*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 44,90*
€ 57,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
146002
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.