Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkt, farbig AVERY Zweckform® 3012, grün, PG=416ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055412
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3012
EAN/GTIN:
     4004182030127
Suchbegriffe:
Markierungspunkt, farbig
Abreibe-Buchstabe
Abreibe-Zahl
Abreibezahl
Zur farbigen Kennzeichnung von Landkarten, Organisationsplänen, Mappen, Briefordnern, Karteikarten, Tabellen und sonstigen Arbeitsunterlagen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Material:
Papier
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Durchmesser:
8
Anzahl der Etiketten in Packung:
416
Weitere Suchbegriffe: Anlage-, Nummern-Etikett, Anlagemarke, Anlagenummer, Anreibebuchstabe, -zahl, Anreibeprogramm, Barcodeetikett (selbstklebend), Buchstaben-, Zahlen-Etikett, Buchstaben-Pickerl, Buchstabenetikett, Deco-Etikett, Deko-Etikett, Dia-Nummern, Eilt-Etikett, Etikett, Etiketten, Farb-, Markierungspunkt, Farbpunkt, Fensterbild, Fensterschmuck, Festtagszahl-Etikett, Filz-Pickerl, Filz-Sticker, Folienetikett, Foto-Sticker, Glitzer-Pickerl, Glitzer-Sticker, Haftetikett, Haftetikett Farbpunkt, Haftetiketten, Hinweis-, Text-Etikett, Hinweis-Etikett, Hinweis-Folienetikett, Inhaltsschild, Jubiläumszahl-Etikett, Jubiläumszahletikett, Klebesiegel, Leucht-Pickerl, Leucht-Sticker, Leuchtfolien-Schmucketikett, Logo-Etikett, Markierungspunkt, Markierungspunkte, Maxisiegel, Mehrweg-Versiegelungssystem, Neu-Etikett, Nummernetikett, Ordner-Inhaltschild, Ordnerinhaltschild, Pfeil-Etikett, Photo-Sticker, Pickerl, Pickerl Farbpunkt, Plastiksiegel, Poesieetikett, Polyseal, Prüfplakette für Schutzmaßnahmen, Raumhinweis-Etikett, Reflex-Pickerl, Reflex-Sticker, Rubbelbuchstabe, Rubbelzahl, Schmuck-Etikett, Schmucketikett-Rolle, Sicherheitsetikett (Aufkleber), Sicherheitssiegel, Siegel für Mehrwegtaschen, Siegelaufkleber, Siegeletikett, Spruch-Etikett, Spruch-Sticker, Spruchetikett, Stecksiegel, Sticker-Etikett, Tattoo-Anreibeetikett, Tattoo-Etikett, Tattoo-Pickerl, Textetikett, Typenetikett, Vielzwecketikett, Vielzwecketikett Farbpunkt, Vielzwecketiketten, Void-Etikett, Warnvogel, Zahlen-Pickerl, Zahlenetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 416 Stück (ab € 0,00787* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.