Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Klebeband universal tesa® 56171-00003, für Fußbodenheizung, 50mm breit


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055278
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56171-00003
EAN/GTIN:
     4042448388681
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Für eine große Anzahl von Befestigungsanwendungen vielseitig einsetzbar. Sicherer und permanenter Halt, multifunktional einsetzbar beim Verlegen von Teppichen sowie bei Bastel- und Dekorationsarbeiten, leicht von Hand einreißbar, rückstandsrei zu entfernen. Geeignet für Fußbodenheizung.
rückstandsfrei entfernbar ja, Länge 10m
Weitere Informationen:
für Fußbodenheizung (ja/nein):
ja
rückstandsfrei entfernbar (ja/nein):
ja
Breite (mm):
50
Länge (m):
10
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Bodenheizung, Fußbodenheizung, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa nopi putzband weiss, pp-klebeband, pp-klebeband gelb, Doppelseitiges Klebeband universal, Doppelklebeband (Verlegeband), Doppelklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Klebemittel, Klett-Verlegeband, Universal-Doppelklebeband (Verlegeband), Verlege-Doppelklebeband, Verlegeband, doppelseitig, Verlegebänder
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,58*
€ 3,90*
3 Tage
333
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,48*
€ 4,02*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,48*
€ 4,02*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,48*
€ 4,02*
Lager 107
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 8,32*
€ 9,38*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,38*
€ 11,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05686-00018-00
ab € 6,55*
Zubehör
tesa
55743-00001-02
ab € 5,89*
Zubehör
tesa
55750-00002-02
ab € 5,71*
Zubehör
tesa
56172-00003-01
ab € 6,47*
Zubehör
tesa
55741-00001
ab € 10,43*
Zubehör
tesa
55792-00001
ab € 11,97*
Zubehör
tesa
56220-00000-00
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.