Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller C18 inkl. 1 Rolle Scotch® Magic? Klebeband Scotch® C18-B, gefüllt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055205
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     C18-B
EAN/GTIN:
     4054596577848
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebe-Streifen
Stand- und rutschfest. Passend für alle Rollenbreiten bis 19 mm. Dank der gezackten Metallklinge ist ein leichtes Abreißen des Klebebandes garantiert.
Breite Klebeband bis 19mm, Länge Klebeband bis 33m, Lieferumfang inkl. 1 Rolle Scotch® Magic? Klebeband Serie 810 (19 mmx33 m)
Weitere Informationen:
gefüllt (ja/nein):
ja
Breite Klebeband bis (mm):
19
Länge Klebeband bis (m):
33
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
inkl. 1 Rolle Scotch® Magic? Klebeband Serie 810 (19 mm x 33
Weitere Suchbegriffe: Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebefilm 33 m x 19 mm 3m scotch, klebe streifen, klebe-streifen scotch, Tischabroller C18 inkl. 1 Rolle Scotch®, Abroller, Abroller für Klebefilm, Design-Tischabroller für Klebeband, Design-Tischabroller für Klebeband (Büro, Design-Tischabroller für Klebefilm, Design-Tischabroller für Klebefilm (Büro, Klebeband-Abroller, Klebeband-Tischabroller, Klebefilm-Abroller, Klebefilm-Tischabroller, Klebemittel, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Tischabroller für Klebeband, Tischabroller für Klebeband (Büro), Tischabroller für Klebefilm, Tischabroller für Klebefilm (Büro)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 6,89*
€ 8,39*
3 Tage
15
€ 2,90*
ab € 7,59*
€ 8,39*
€ 4,95*
ab € 8,93*
€ 9,87*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 11,16*
€ 12,30*
9 Tage
27
€ 6,99*
ab € 18,20*
€ 20,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.