Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller Easy Cut® Economy tesa® 57447-00001, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055112
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57447-00001
EAN/GTIN:
     4042448000880
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Der innovative nachfüllbare Handabroller Easy Cut® Economy in ergonomischer Form für präzisen Schnitt. Das neuartige Wellenmesser ermöglicht leichte Verarbeitung, sichere Rollenfederung durch Zentrierfedern, praktisches Sichtfenster, für alle Rollenbreiten bis 19 mm einsetzbar, Rollenlänge: bis 10 m.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
auswechselbares Messer:
ja
Länge Klebeband bis:
10
gefüllt:
nein
nachfüllbar:
ja
Breite Klebeband bis:
19
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, klebeabroller 19mmx10m, tesa klebeabroller, klebebandabroller, Handabroller Easy Cut® Economy, Abroller, Abroller für Klebefilm, Design-Handabroller für Klebeband, Design-Handabroller für Klebeband (Büro), Design-Handabroller für Klebefilm, Design-Handabroller für Klebefilm (Büro), Handabroller für Klebeband, Handabroller für Klebeband (Büro), Handabroller für Klebefilm, Handabroller für Klebefilm (Büro), Klebeband-Abroller, Klebefilm-Abroller, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,49*
€ 0,67*
2 Tage
1424
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,50*
€ 0,77*
2 Tage
433
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 0,86*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,56*
€ 0,89*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,31*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57443-00001-01
ab € 1,24*
Ähnlich
tesa
57445-00001-01
ab € 1,26*
Ähnlich
Soennecken
T182231
ab € 0,67*
Ähnlich
Willy Heckmann
590971
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.