Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-055101 Herst.-Nr.: 57444-00001-00 EAN/GTIN: 4042448899255 |
| |
|
| | |
| Innovativer, nachfüllbarer Abroller in ergonomischem Design. Mit Wellenmesser für präzisen Schnitt. Besonders einfach nachzufüllen. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot/blau | auswechselbares Messer: | ja | Länge Klebeband bis: | 33 | gefüllt: | nein | nachfüllbar: | ja | Besonderheit: | ergonomisches Design für präzisen Schnitt | Breite Klebeband bis: | 19 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, tesafilm klebebandabroller 19mm/33m, tesa klebeabroller, klebebandabroller, Handabroller Easy Cut®, Abroller, Abroller für Klebefilm, Design-Handabroller für Klebeband, Design-Handabroller für Klebeband (Büro), Design-Handabroller für Klebefilm, Design-Handabroller für Klebefilm (Büro), Handabroller für Klebeband, Handabroller für Klebeband (Büro), Handabroller für Klebefilm, Handabroller für Klebefilm (Büro), Klebeband-Abroller, Klebefilm-Abroller, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,63* | € 2,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,90* | € 2,61* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,91* | € 2,62* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,92* | € 2,64* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,72* | € 5,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|