Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband tesapack® Paper ecoLogo® tesa® 57180-00000-02, braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055089
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57180-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448123671
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Das robuste tesa® Verpackungsklebeband für umweltgerechtes Verpacken. Umweltvorteile: 60 % biobasiertes Material, lösungsmittelfrei, Rollenkern aus 100 % recyceltem Karton. Verschließen von schweren Paketen bis zu 30 kg. Sehr hohe Klebkraft und Reißfestigkeit - auch auf recycelten Kartons. Lösungsmittelfreie Klebmasse. Sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Aufdruck:
nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
ja
Material:
Papier
selbstklebend:
ja
Trägermaterial:
Papier
Länge des Bandes:
50
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier- klebeband braun 50 mm x 50 m, papier-klebeband tesa, papier klebeband, Packband tesapack® Paper ecoLogo®, Bruchgefahr-Verpackungsband, Bruchgefahr-Verpackungsband (Packhilfsmi, Filamentband, Filamentband (Packhilfsmittel), Klebeband, Klebebänder, Klebemittel, Kunststoffklebeband, Kunststoffklebebänder, Nassklebeband, Nassklebeband (Packhilfsmittel), Packband gummiert, Packband gummiert (Packhilfsmittel), Packband Kunststoff, Packband Kunststoff (Packhilfsmittel), Packbänder, Päckchen-Klebeband glasfaserverstärkt, Päckchen-Klebeband glasfaserverstärkt (P, Päckchen-Klebeband Kunststoff, Päckchen-Klebeband Kunststoff (Packhilfs, Päckchen-Klebeband Papier, Päckchen-Klebeband Papier (Packhilfsmitt, Paket-Klebeband glasfaserverstärkt, Paket-Klebeband glasfaserverstärkt (Pack, Paket-Klebeband Kunststoff, Paket-Klebeband Kunststoff (Packhilfsmit, Paket-Klebeband Papier, Paket-Klebeband Papier (Packhilfsmittel), Paketbänder, Paketklebebänder, Papier-Packband (Packhilfsmittel), PP-Packband, PP-Packband (Packhilfsmittel), PP-Packband glasfaserverstärkt, PP-Packband glasfaserverstärkt (Packhilf, PVC-Packband, PVC-Packband (Packhilfsmittel), Selbstklebeband, Sicherheits-Verpackungsband, Sicherheits-Verpackungsband (Packhilfsmi, Verpackungs-Klebeband glasfaserverstärkt, Verpackungs-Klebeband Kunststoff, Verpackungs-Klebeband Kunststoff (Packhi, Verpackungs-Klebeband Papier, Verpackungs-Klebeband Papier (Packhilfsm, Verpackungsband Kunststoff mit Aufdruck, Verpackungshinweisband, Verpackungshinweisband (Packhilfsmittel), Verpackungsklebeband abreißbar, Verpackungsklebeband abreißbar (Packhilf, Verpackungsklebeband reißfest, Verpackungsklebeband reißfest (Packhilfs, Verpackungsklebebänder, Vorsicht-Glas-Verpackungsband, Vorsicht-Glas-Verpackungsband (Packhilfs, Vorsicht-zerbrechlich-Verpackungsband, Vorsicht-zerbrechlich-Verpackungsband (P, Warnhinweis-Verpackungsband, Warnhinweis-Verpackungsband (Packhilfsmi
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 2,87*
€ 3,76*
1 Tag
247
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 2,76*
€ 3,80*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,78*
€ 3,83*
1 Tag
29
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 2,87*
€ 3,96*
Lager 107
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 3,16*
€ 4,33*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,33*
€ 5,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05054-00007-01
ab € 2,63*
Zubehör
tesa
57108-00000-01
ab € 11,43*
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.