Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packbandabroller, leer KABUCO 1105, 66m lang, Breite Klebeband bis 50mm, weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1105
EAN/GTIN:
     8720067009830
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Packbandabroller zum Verschluss von Packstücken aller Art. Metallgehäuse mit Kunststoffgriff. Mit Rollenbremse und gezahnter Abrisskante.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/grau
Länge Klebeband bis (m):
66
Breite Klebeband bis (mm):
50
Rollenbremse (ja/nein):
ja
auswechselbares Messer (ja/nein):
ja
gefüllt (ja/nein):
nein
Besonderheit:
verstellbare Rollenbremse und gezahnte Abrisskante
Material (Werkstoff):
Gehäuse aus Metall, Griff aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, handabroller 50 mm 66 m, filamentabroller 50 mm, handabroller, Packbandabroller, leer, Abroller, Abroller für Packband, Abroller für Packband-Kleinrolle (Packhi, Filament-Handabroller (Packhilfsmittel), Filamentabroller (Packhilfsmittel), Klebeband-Abroller, Klebebandabroller, Klebemittel, Packband-Abroller, Packband-Abroller mit Bremse (Packhilfsm, Packband-Handabroller (Packhilfsmittel), Packbandabroller geräuschreduziert (Pack, Paketband-Abroller, Paketklebeband-Abroller, Paketklebebandabroller, Sicherheitsabroller, Verpackungsband-Abroller (Packhilfsmitte, Verpackungsband-Abroller mit Bremse (Pac, Verpackungsklebeband-Abroller, Verpackungsklebebandabroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56403-00000-01
ab € 16,16*
Ähnlich
tesa
56406-00-01
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.