Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm® transparent tesa® 57405-00002


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-054918
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57405-00002
EAN/GTIN:
     4042448036131
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
In der praktischen Office-Box. Vielseitig einsetzbar. Reißfester, alterungsbeständiger und klebestarker, transparenter Klebefilm. Auf fast allen Untergründen unsichtbar. Für alle tesafilm®-Abroller geeignet. Lösungsmittelfrei.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
reißfest:
ja
beschriftbar:
nein
alterungsbeständig:
ja
schattenfrei kopierbar:
ja
Breite:
19
Inhalt der Packung:
1 Rolle
Material:
Polypropylen (PP)
beidseitig klebend:
nein
ablösbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa klebefilm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, tesafilm® transparent, Doppelband für Fotos, Doppelband für Fotos ablösbar, Doppelband für Photos, Doppelband für Photos ablösbar, Doppelklebefilm, Doppelklebefilm ablösbar, Foto-Film, Foto-Film ablösbar, Foto-Klebefilm, Foto-Klebefilm (Doppelklebefilm), Foto-Klebefilm ablösbar, Foto-Klebefilm ablösbar (Doppelklebefilm, Geschenkpapier-Klebefilm, Geschenkpapier-Klebefilm ablösbar, Glanzpapier-Klebeband, Klebeband, Klebeband ablösbar, Klebeband beschriftbar, Klebeband hochtransparent, Klebeband kopierbar, Klebeband kristallklar, Klebeband transparent, Klebeband unsichtbar, Klebebänder, Klebefilm doppelseitig, Klebefilm doppelseitig (Büro), Klebefilm doppelseitig ablösbar, Klebefilm doppelseitig ablösbar (Büro), Klebefilm für Beutelverschließer, Klebefilme, Klebemittel, Kopiervorlagen-Klebefilm, Montage-Klebefilm ablösbar, Transfer-Klebefilm, Transfer-Klebefilm (Büro), Transfer-Klebefilm ablösbar, Transfer-Klebefilm ablösbar (Büro), Universal-Klebefilm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,92*
€ 1,40*
2 Tage
320
8
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,9775*
€ 1,4275*
8
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,9525*
€ 1,435*
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,1625*
€ 1,6625*
Lager 107
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 1,62*
€ 2,50*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,50*
€ 2,98
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57421-00000-03
ab € 17,18*
Zubehör
tesa
57421-00001-03
ab € 17,43*
Zubehör
tesa
57444-00001-01
ab € 1,65*
Zubehör
tesa
57446-00001-01
ab € 1,97*
Zubehör
tesa
57956-00000-00
ab € 1,92*
Zubehör
WEDO
609001
ab € 13,54*
Zubehör
tesa
57421-BU
ab € 18,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.