Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Klebefilm tesa® 57386-00002 tesafilm® Standard, 10m lang, transparent, 15mm breit
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
107-054850
Hersteller:
BDF Beiersdorf
Herst.-Nr.:
57386-00002
EAN/GTIN:
4042448049681
Suchbegriffe:
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
klebefilm transparent 15mm 10m
Der tesafilm® Standard ist ein Mehrzweckfilm aus PP-Folie. Er ist transparent und verfügt über eine gute Klebkraft. Vielseitig einsetzbar, für alle tesafilm® Abroller geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Ausführung:
transparent
Breite:
15 mm
... >
Postbearbeitung, Klebemittel
>
Klebefilme, -bänder, -streifen, Abrollgeräte
>
Klebefilm Tesa
Weitere Suchbegriffe:
klebefilm transparent
,
klebefilm 15mm
,
Klebeband
,
Klebematerial
,
Tesaband
,
Tesafilm
,
Klebebänder
,
Klebebaender
,
Tesabänder
,
Tesabaender
,
Tesafilme
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
800
pro Rolle
€ 4,45*
–
€ 0,153*
Lager 225
10
pro Rolle
€ 3,95*
ab € 0,194*
€ 0,273*
Lager 505
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 1,43*
€ 2,14*
Lager 107
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 2,60*
€ 3,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,1 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
1 Packung enthält 10 Rollen (ab € 0,26* pro Rolle)
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 56,50*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klebefilm tesa® 57315 tesafilm® kristall-klar, 15mm breit, 10m lang
BDF Beiersdorf
57315
ab € 2,04*
Ähnlich
tesa Film transparent/57370-00002-02 10mx15mm 26mm Inh.10 TESA Inhalt: 1 Roll
BDF Beiersdorf
57370
ab € 0,262*
Ähnlich
tesafilm® transparent/57401-00002-02 10mx12mm 26mm TESA Inhalt: 1 Rolle(n)
BDF Beiersdorf
57401-00002-02
ab € 0,18667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG