Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm® transparent tesa® 57379-00002, PG=6RL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-054805
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57379-00002
EAN/GTIN:
     4042448036223
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
In der praktischen Office-Box. Vielseitig einsetzbar. Reißfester, alterungsbeständiger und klebestarker, transparenter Klebefilm. Auf fast allen Untergründen unsichtbar. Für alle tesafilm®-Abroller geeignet. Lösungsmittelfrei.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
reißfest:
ja
beschriftbar:
nein
alterungsbeständig:
ja
schattenfrei kopierbar:
ja
Breite:
25
Inhalt der Packung:
Im Sparpack mit 8 Rollen
Material:
Polypropylen (PP)
beidseitig klebend:
nein
ablösbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, tesa klebefilm 66m x 25mm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband 25 mm x 66 lfm, tesafilm® transparent, Doppelband für Fotos, Doppelband für Fotos ablösbar, Doppelband für Photos, Doppelband für Photos ablösbar, Doppelklebefilm, Doppelklebefilm ablösbar, Foto-Film, Foto-Film ablösbar, Foto-Klebefilm, Foto-Klebefilm (Doppelklebefilm), Foto-Klebefilm ablösbar, Foto-Klebefilm ablösbar (Doppelklebefilm, Geschenkpapier-Klebefilm, Geschenkpapier-Klebefilm ablösbar, Glanzpapier-Klebeband, Klebeband, Klebeband ablösbar, Klebeband beschriftbar, Klebeband hochtransparent, Klebeband kopierbar, Klebeband kristallklar, Klebeband transparent, Klebeband unsichtbar, Klebebänder, Klebefilm doppelseitig, Klebefilm doppelseitig (Büro), Klebefilm doppelseitig ablösbar, Klebefilm doppelseitig ablösbar (Büro), Klebefilm für Beutelverschließer, Klebefilme, Klebemittel, Kopiervorlagen-Klebefilm, Montage-Klebefilm ablösbar, Transfer-Klebefilm, Transfer-Klebefilm (Büro), Transfer-Klebefilm ablösbar, Transfer-Klebefilm ablösbar (Büro), Universal-Klebefilm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
72
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,42834*
€ 1,81167*
2 Tage
294
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,46167*
€ 2,07167*
2 Tage
84
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,63834*
€ 2,30834*
10 Tage
90
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,66334*
€ 2,34334*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 9,38*
€ 12,19*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 1,56334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57422-00000-03
ab € 22,08*
Zubehör
tesa
57422-1
ab € 21,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.